チェーンリフトのおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
78件の「チェーンリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドリフト」、「チェーンブロック」、「吊上げ装置」などの商品も取り扱っております。
ハンドリフト 京町産業車輌ランキング1位
京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685全幅D(mm)690全高C(mm)1950脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク内幅H(mm)510(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KSK ハンドジブリフト 京町産業車輌ランキング2位
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。ストローク(mm)600~1930全長(mm)1685全幅(mm)690電源単相100V(コード長さ:1.2m)全高(mm)1920バッテリーEB100充電時間約8昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
1台
799,800税込879,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルチクレーン(軽量型) スーパーツールランキング3位
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
1台
129,800税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロックランキング4位
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ミニジブクレーン型パワーリフター をくだ屋技研ランキング5位
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
1台
349,800税込384,780
翌々日出荷

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


吊り上げ、下げ作業に便利な専用機。トロリーフック仕様
ストローク(mm)アームスライド:700全長(mm)1585全幅(mm)695全高(mm)1950ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45車体質量(kg)260ロードセンター(mm)アーム:960オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)50(18)
1台
599,800税込659,780
翌々日出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
1台
169,800税込186,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1350脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
139,800税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
1台
79,980税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ動力源油圧手動
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1650脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
149,800税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)