チャッキングのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
422件の「チャッキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルチャック mt4」、「チャック 工具」、「ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合本体 ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm) 10 外径(Φmm) 49 取付可能寸法(mm) 正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm) 0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm) 1~13 チャック径D(Φmm) 49 ジャコブステーパ JT6 質量(g) 920 長さ(爪開)(mm) 91 長さ(爪閉)(mm) 100 振れ精度(mm) 0.05 取扱説明書 (0.5MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷



ミスターマイスター三爪スクロールチャック
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。 把握径(Φmm) (正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55 チャック径D(Φmm) 50 アズワン品番 64-5178-57 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質 工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm) 0.5~13 精度(mm) 0.05 外径(mm) 50.5 付属品 フックスパナ 仕様 フックスパナ付 振れ精度(mm) 5/100以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様 内爪・外爪両用爪付 セット内容 ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質 スチール タイプ 3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品 フックスパナ(FS13LC 1本付属) ツカミ能力(mm) 0.5~13 長さ(爪開)L1(mm) 90.5 長さ(爪閉)L2(mm) 103 チャック径D1(Φmm) 51 振れ精度(mm) 0.05以下
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体 B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体 ウッドレースDX(No.27020) 材質 強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷


JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品 チャックハンドル
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端 JT6(2 1/2) 仕様 焼入品 寸法L2(mm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)