チューブベンダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/02更新
234件の「チューブベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス パイプ ベンダー」、「アルミ パイプ ベンダー」、「パイプベンダー 1/4 180°」などの商品も取り扱っております。
レバー式チューブベンダ イチネンTASCOランキング1位
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チューブベンダー ミリタイプ モノタロウランキング2位
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チューブベンダー 3サイズ モノタロウランキング3位
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブベンダー スーパーツールランキング4位
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCOランキング5位
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
1丁
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°
1個
2,898税込3,188
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/4トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16
1本
22,980税込25,278
当日出荷

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
1本
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様パイプ材質 = アルミ、銅、スチール。適切な管径 = 6, 8, 10 mm。。ミニパイプベンダー. 空調、冷房 / 集中暖房、設置エンジニアに最適な工具 屈曲外径が6、8、10 mm (1/4、5/16、3/8インチ)のチューブに適合し、軟銅、アルミ、スチール製チューブに使用可能 この工具は、右、左、オフセット屈曲を簡単かつ精密に実現するスケールの較正も可能
1個
4,198税込4,618
当日出荷

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W材質アルミ全長(mm)190管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)曲げ角度90°(最大)
1個
2,400税込2,640
当日出荷

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
1丁
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

BBKテクノロジーズチューブベンダー
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

せまい場所でもキレイに曲げ加工ができます。 1/4・3/8・1/2・5/8の4サイズで使えるお得なセット。 MINI-Miniサイズなのでヘッド交換が素早くできて疲れにくい。
セット内容ハンドル×2本、シューガイドセット(1/4・3/8・1/2・5/8)
1個
6,698税込7,368
当日出荷

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径12トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
1本
31,980税込35,178
当日出荷

アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途なまし銅管の曲げ加工。適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)質量(kg)5.17タイプインチ用屈曲角度(°)0~90
1台
51,980税込57,178
当日出荷