- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- チューブホルダーのおすすめ人気ランキング
チューブホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新553件の「チューブホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ 固定」、「パイプホルダー」、「配線チューブホルダー」などの商品も取り扱っております。
三商チューブホルダー
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
神田ゴム化学チューブ・温度計ホルダー
クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10mmΦまでのチューブを保持します。 チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。
適合(ビーカー)200mL以上材質ポリプロピレン
1個
¥489税込¥538
当日出荷
PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性
コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
色黒材質耐熱性ナイロン66穴径(Φmm)9.8使用温度範囲(℃)-60~115パネル厚(mm)3.2
外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。
クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコンアズワン品番6-783-01
1個
¥449税込¥494
当日出荷
チューブを挟み込むだけで結束可能機器
固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
色黒
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質66ナイロン形状丸型色グレー規格UL94V-2
1セット(10個)
¥8,598税込¥9,458
欠品中
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
ケックケック クリップ KS
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプホルダー
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
TGK(東京硝子器械)パッシブドジチューブホルダー 3本入
パッシブドジチューブをホルダーに差込み、襟や胸部などに固定します。
TGK品番169-80-23-21型式No.710摘要パッシブドジチューブ専用ホルダー、3本/袋品名ドジチューブホルダー
1個
¥2,998税込¥3,298
10日以内出荷
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。横(mm)19.6テープ積水#535材質ナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応