チューブ炉のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
97件の「チューブ炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管状炉」、「CP管」、「炉心管」などの商品も取り扱っております。
アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃) 1200(最高)/1100(常用) 材質 (炉体)セラミック成形品 電源 AC100V 温度範囲(℃) 常用~1000 炉内寸法(mm) Φ60×260 ヒーター カンタル線 外寸法(mm) 186×300 昇温時間 約25分(常温~1100℃)
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番 1-7555-21 仕様 任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 材質/仕上 外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ 質量(kg) 約38 電源(V) AC100V 50/60] 12A 制御方式 PID制御、SSR出力 炉内寸法(mm) 30×300 型番 TMF-300N ヒーター(W) 1200 安全装置 ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、。設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×350×488 分解能(℃) 1/1分 設定時間 0分~99時間59分 温度設定範囲(℃) 100~1200 最高温度到達時間 約100分(無負荷) プログラム機能 16ステップ、4パターン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 395×350×488
1台
337,000 税込370,700
当日出荷

小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃) 900 付属品 ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm) 180×200×210 質量(kg) 3.6 電源 AC100V・500W 炉内寸法(mm) 70×110×50 温度制御 半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W 質量(kg) 約39 電源 単相AC200V 50/60Hz 9A 制御方式 PID制御・SSR出力 炉内寸法(mm) 70×300 センサー R熱電対×2 安全装置 独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m) 2(丸端子) 機能 プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー 外寸法(mm) 395×390×510 温度設定範囲(℃) 100~1200 アズワン品番 1-7555-23 庫内容量(L) 1.2
1個
589,000 税込647,900
当日出荷

使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg 仕様 100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W 材質 外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー 質量(kg) 約5.2 電源 AC100V 50/60Hz 炉内寸法(mm) Φ50×140 外寸(mm) 210×210×290 センサー K熱電対 温度調節 PID制御 アズワン品番 3-9512-01 タイマー ON・OFF・SVタイマー 庫内容量(L) 0.3 安全機構 センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
194,000 税込213,400
当日出荷

管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個) 仕様 管状炉径(mm):Φ50 材質 外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製 電源 単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A 制御方式 PIDプログラム制御(オートチューニングなし) 最高温度(℃) 常用/1200、設定/1250 炉内寸法(mm) Φ50×700 外寸(mm) 595×340×570 安全装置 独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m) 約3(先端丸端子付き) ヒーター 炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW 機能 プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー アズワン品番 3-1474-02 庫内容量(L) 1.2
1台
1,230,000 税込1,353,000
10日以内出荷


1個
179,000 税込196,900
24日以内出荷

仕様 適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴム アズワン品番 1-7555-45
1個
66,900 税込73,590
当日出荷

炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様 TMF-500N用 サイズ(mm) (外径)Φ50×Φ42×500 アズワン品番 1-7555-52
1個
16,900 税込18,590
当日出荷


常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質 (外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ 寸法(mm) (炉内)50×300 電源 AC100V 50/60Hz 15A 制御方式 PID制御・SSR出力 センサー R熱電対×2 安全装置 独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 機能 プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー ヒーター容量(W) 1400 温度設定範囲(℃) 100~1200 アズワン品番 1-7555-42 庫内容量(L) 0.6
1台
397,000 税込436,700
欠品中

アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
最高使用温度(℃) 1900
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃) (常用/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間 (常温→最高温度)約90分(空炉状態) センサー R熱電対 制御方式 PID制御 機能 独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) プログラム機能 16ステップ・8パターン 時間設定 範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 安全機構 センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 電源コード(m) 2(丸端子) 材質 炉体:セラミックファイバー 外装 スチール耐熱塗装 仕様 吸気口:ホースニップル Φ6mm用
1個
709,000 税込779,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴム アズワン品番 1-7555-44
1個
66,900 税込73,590
翌々日出荷


1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質 石英ガラス 長さ(mm) 1000 端面加工 切放し
1本(1000mm)
特価
1,370 税込1,507
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃) 100~900 炉内寸法(mm) 90×110×70 分解能 (温度)1℃、(時間設定)1分 タイマー ON、OFF、SVタイマー 安全機構 センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ 電源 AC100V 50/60Hz 電流(A) 5 電源コード 2Pプラグ付 2m 外形寸法(mm) 210×260×290 アズワン品番 1-5921-01 材質 (外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー 質量(kg) 約5 センサー K型熱電対 温度制御方式 PID
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式 PID制御 センサー K型熱電対 設定温度範囲 100~900℃ プログラム機能 16ステップ、4パターン 温度設定単位 1℃ 時間設定単位 1分 付属品 セラミックボード、ピンセット(240mm) 材質/仕上 外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源コード 2Pプラグ、2m
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)