ツインシリンダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
245件の「ツインシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V空気入れ」、「空圧用ハンドポンプ」、「フットポンプ」などの商品も取り扱っております。
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA10シリーズ コガネイランキング1位
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイランキング2位
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
9,598税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ コガネイランキング3位
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
1個
8,698税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(235種類の商品があります)

自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ モノタロウランキング4位
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098税込1,208
当日出荷


仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
1個
29,980税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
1個
8,798税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
1個
36,980税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
仕様ツインシリンダー質量(kg)2.4
1個
5,498税込6,048
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.6MB)
1台
739税込813
当日出荷

足踏式空気入フットポンプ。 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約1.2表示圧力範囲(kPa)0~700ホース長さ(mm)約600(エアーホース)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89最高圧力(kPa)約700
1個
1,998税込2,198
当日出荷

自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mmアズワン品番65-3896-24
1個
4,140税込4,554
翌日出荷

仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
1個
76,980税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
1個
42,980税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(320種類の商品があります)

高精度メーター・高剛性フレーム!!最大使用圧力500kPa!!! 新SG規格適合製品。
適合タイヤバルブ英式・米式ホース長さ(mm)560付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)質量(kg)1.5材質(本体)スチール規格SG規格適合品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×148×83シリンダーダブル最大圧力(kPa)500
1個
2,598税込2,858
7日以内出荷

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
作動方式押出単動形
1個
9,798税込10,778
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(213種類の商品があります)

強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm
1本
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。最大圧力(kPa)1000仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60適合タイヤバルブ米式
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)