ツボ押し棒のおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
65件の「ツボ押し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肩 ツボ押し」、「押し棒」、「中山式快癒器 強力」などの商品も取り扱っております。
あっしーくん 福発メタルランキング1位
用途手の届かない背中、腰、肩などに材質PP、PYC質量(kg)0.16ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
1,598税込1,758
当日出荷

首スッキリング アルファックスランキング2位
首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ! スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。 硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。 クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。 2つの硬いWカーブで首を刺激。 寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす 座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ 天然鉱石配合。首周りリラックス。
イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5質量(g)180材質ポリプロピレン
1個
1,700税込1,870
当日出荷

アルミ丸棒 光モールランキング3位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)ランキング4位
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1式
13,980税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

足つぼ健康マット PRO-WINGランキング5位
ながら運動で、体質改善。
材質マット:PVC、プラスチックストーン:ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(cm)約35×長さ約175
1個
2,798税込3,078
6日以内出荷

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式防水性IPX5振動パターン:20モード、強弱:5レベル充電池タイプリチウムイオン振動数約6700rpmアズワン品番65-1332-48
1個
3,704税込4,074
当日出荷

イボ付で足裏のつぼを程よく刺激し、血行を良くしてくれます。
使用場所浴室材質TKG品番9-2470-1402TKG品番(2017)6-2252-1202
1個
779税込857
当日出荷

適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
用途肩の負担軽減。材質ナイロン・ポリウレタン機能着圧、吸水、抗菌、防臭
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)寸法(mm)約94×28×126
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)材質ABS寸法(mm)435×93×105ホワイト質量(g)660(付属品含む)電源AC100V10W電源コード(m)1.8定格時間20分振動数約5000回/分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798税込4,178
8日以内出荷

仕事中でも、こっそりリフレッシュ。仕事で忙しく、疲れた身体のケアの時間も取れない人に向けた、デスクの下で前後左右にゆらゆら揺らし、足踏み運動やふくらはぎのストレッチが出来るフットストレッチボード。
材質ポリプロピレン、合成ゴムグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×80×60
1個
1,598税込1,758
当日出荷

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本材質PVC寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330グレー材質(本体)PVC質量(g)約1000使用温度範囲(℃)0~40耐荷重(kg)100本体質量(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
1,898税込2,088
当日出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機サイズ320×100(mm)質量(g)800耕うん幅(mm)約100耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980税込24,178
当日出荷

イボ付で足裏のつぼを程よく刺激し、血行を良くしてくれます。
使用場所浴室材質ススTKG品番9-2470-1401TKG品番(2017)6-2252-1201
1個
799税込879
当日出荷

LITEC (ライテック)足踏みボード
一般家庭用です。足裏を刺激すると、足の負担が軽減され軽くなります。高さの違う突起の刺激が痛気持ちいい、お風呂あがりでのご使用は一層おすすめです。
材質PP・PE・TPRグリーン耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×60×340
1個
880税込968
5日以内出荷

アルファックススッキリング
硬質素材が気持ちいい! 6ヵ所同時に押しながらおも~い肩・首をグイーンとスッキリ! 好きなところにあてて、気分スッキリ! 首、背中、腰に!イスに座ってもお使いいただけます。 痛みを感じる場合はまず座った状態で使用するなど徐々に慣らしてご使用ください。 お好みに合わせて面押し・点押しが選べるリバーシブル仕様です。 足裏専門家と共同開発 「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏 自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、 オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。 また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。
レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8×24.5質量(g)300材質ポリプロピレン
1個
2,498税込2,748
5日以内出荷

グイ押し ネックストレッチャー ツボ押し 首筋 首 肩 凝り 痛み 緩和 対策 マッサージ ストレッチは、ガチガチになった頭・首・肩を一度でスッキリします。1日たったの5分、寝るだけでOKです。大小16個の突起がガチガチに固まった「後頭部」「首」「肩」をググっと押圧します。さらに人体のラインにそってカーブを描いた立体形状でだる~い首筋をしっかりストレッチします。
用途つらい肩・首の痛みや疲れ対策に。寸法(縦×横×高さH)(cm)28×18×10
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
3,898税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

気になる部分を簡単コロコロストレッチ!筋肉のコリをほぐす! アーチ状のローラーがカラダにフィット!凹凸ローラーで心地よい刺激!
材質ローラー、グリップ:熱可塑性エラストマー(ポリスチレン系)直径×長さL(Φmm×mm)67×360
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)