- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- ツーバイ材金物のおすすめ人気ランキング
ツーバイ材金物のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新145件の「ツーバイ材金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツーバイ材金具」、「柱用アジャスター」、「ツーバイフォー アジャスター」などの商品も取り扱っております。
ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #002
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)89板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥359税込¥395
3日以内出荷
ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #003
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)169寸法B(mm)40寸法C(mm)38寸法D(mm)37.9寸法E(mm)94.2寸法F(mm)89寸法G(mm)37.9板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥479税込¥527
当日出荷
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37
FULTONソーホースブラケット超強力型 100SHB
2X4(ツーバイフォー)材を使って鋸台/木挽き台/作業台などの代(ソーホース)を簡単に作る事の出来る金具です。ねじや釘なしで作成することもできます。(100SHBのみ)。1パック2個入り
色黒
1組
¥5,000税込¥5,500
5日以内出荷
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー仕様2バイヨウ
ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #005
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)44.5寸法B(mm)40寸法C(mm)89寸法D(mm)37.4寸法E(mm)39.3板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥549税込¥604
5日以内出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン可動範囲(mm)(ばね)32
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。
棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。
プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。
ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより
通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。
さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
質量(g)200材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装材質(パッド)合成ゴム材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×2.3×10~12.2耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #102
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)43.2寸法B(mm)91.6寸法C(mm)30寸法D(mm)89寸法E(mm)38板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥499税込¥549
3日以内出荷
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます
石膏ボードに取付できる止め具セット入り
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
色(ボード)白ピッチ1インチ(約2.54cm)穴径(Φmm)5
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259税込¥285
当日出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85税込¥94
当日出荷
ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #101
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)43.2寸法B(mm)40.6寸法C(mm)30寸法D(mm)38寸法E(mm)38板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥489税込¥538
5日以内出荷
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #004
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)81.2寸法B(mm)46.6寸法C(mm)76寸法D(mm)44寸法E(mm)76板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥499税込¥549
5日以内出荷
ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #110
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)60寸法B(mm)174板厚(mm)3.2穴径(Φmm)4.5(ビス)
1個
¥439税込¥483
3日以内出荷
ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #109
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質鉄仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)30寸法B(mm)74板厚(mm)3.2穴径(Φmm)4.2(ビス)
1個
¥139税込¥153
3日以内出荷