- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ツーリングシステムのおすすめ人気ランキング
ツーリングシステムのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新169件の「ツーリングシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マシンバイス」、「クイックチェンジドリルチャック」、「エンドミル チャック」などの商品も取り扱っております。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
19.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
0.25~6
刃具調整量(mm)
Min:21。Max:40
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)
46
寸法D2(Φmm)
45.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
2.5~20
刃具調整量(mm)
Min:48。Max:65