テーパーキリのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
404件の「テーパーキリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーパーリーマー」、「テーパードリル」、「キリ」などの商品も取り扱っております。
錐丸テーパードリル THECUTランキング1位
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
1本
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

テーパードリル 三菱マテリアルランキング2位
1本
3,598税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(344種類の商品があります)

簡単下穴テーパーキリ ベストツールランキング3位
下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!
用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。材質(テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材寸法(mm)3
1個
1,598税込1,758
当日出荷

テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ランキング4位
1本
2,998税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(436種類の商品があります)

テーパーシャンクドリル モノタロウランキング5位
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°切刃形状その他
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SK(新潟精機)円錐ドリル
使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)
1個
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(278種類の商品があります)

3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。
刃数3シャンク形状テーパー軸
1本
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30面取り角度(°)90
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。材質SUJ-2
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
1本
4,698税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
1本
3,398税込3,738
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(205種類の商品があります)

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
1本
4,398税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(249種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(205種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(546種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパドリル
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
1本
5,198税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(201種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
1本
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)