テーブル固定金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
135件の「テーブル固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール 固定金具」、「挟んで固定」、「デスククランプ」などの商品も取り扱っております。
デスククランプ サンワサプライランキング1位
材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
1個
499税込549
当日出荷

支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)ランキング2位
MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷

卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具 TRUSCOランキング3位
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具仕様天板厚み17~50mmに取り付け可トラスコ品番765-7790材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂質量(kg)0.58高さ(mm)96.6奥行(mm)91.6間口(mm)80
1セット
4,698税込5,168
当日出荷

テーブル固定台 PROXXON(プロクソン)ランキング4位
PROXXON(プロクソン)テーブル固定台
クランプ方式で作業テーブルに機器の取り付けが可能
適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086、No.28082)、サーキュラソウ(卓上丸のこ盤)(No.28006、No.28070)テーブル厚さ(mm)(最大)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
翌日出荷

挟み込み式パイプスタンド スペーシアランキング5位
既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60
1本
4,598税込5,058
当日出荷

Panasonic(パナソニック)卓上型発信器取付金具
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8090幅(mm)72高さ(mm)70質量(g)120奥行(mm)66.6テーブル取付厚(mm)40~70
1個
599税込659
当日出荷

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398税込3,738
当日出荷

ヤマナカ締付金具
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ材質(本体)スチール
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
1個
3,590税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上型発信器用取付金具
発信器をテーブルに固定する取付金具です。(適合機種:ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ)
適合機種ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ質量(g)約120テーブル取付厚(mm)44~70
1個
599税込659
3日以内出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

一方の金具をテーブル天板に固定するタイプですので、設置が簡単です。テーブルの間仕切に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×55×300材質アクリル・スチール(粉体塗装)取付可能厚(mm)天板/10~30松吉医科器械コード23-6931-00
1個
5,498税込6,048
13日以内出荷

ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。 発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8089幅(mm)72高さ(mm)44質量(g)100奥行(mm)69.2テーブル取付厚(mm)12.5~44
1個
599税込659
翌日出荷