- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- テーブル拡張のおすすめ人気ランキング
テーブル拡張のおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新135件の「テーブル拡張」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机 延長」、「拡張デスク」、「補助テーブル 折りたたみ」などの商品も取り扱っております。
ローラーキャビネットに取付けてご利用頂けます。
作業範囲が広がります。(軽量用)
用途サイドテーブル(折畳み式)
仕様
左右取付可能
トラスコ品番
136-2554
材質
スチール
質量(kg)
4.1
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
432×403×20
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
キャビネット側面に取付可能な補助テーブル。
使用しない時は、装着したまま折り畳みが可能。
トラスコ品番
781-2574
質量(kg)
4.15
耐荷重N(kgf)
49
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)
290
高さ(mm)
522
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
色
ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)
(全体)10
キャスター
なし
総耐荷重(kg)
全体:10
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×450×17
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
テーブルサイズはW650×D230mm。
広々と書類や資料を広げて作業することができます。
使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
高さ(mm)
87~236
幅(mm)
788
奥行(mm)
297
耐荷重(kg)
5
質量(kg)
約3.3
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
約650×230
材質
クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
保証期間
購入日より6ヶ月
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
対抗レイアウトで設置した場合、デスクの付き合わせ部分に隙間があきます。
材質
本体/スチール(焼付塗装)
幅(mm)
500
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
73
奥行(mm)
46
サイズ(mm)
406×334×178
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。中棚が付属し、2段階の高さに設置可能です。サブテーブル、L字用サブデスクなどの豊富なオプションが取り付け可能です。*オプションは別売りです。ケーブルトレイが付属し電源タップなどを収納できます。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
適合
【デスク】SH-Kシリーズ(サンワサプライ)
幅(mm)
600
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
700
奥行(mm)
350
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
木(メラミン化粧板)
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。
後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。
クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
626.5×295×128
材質(棚板)
HIPS
材質(クランプ)
スチール
総耐荷重(kg)
10
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用
エスコ品番
EA956BB-32
材質
スチール
寸法(mm)
434×415×178(H)
質量(kg)
4.3
耐荷重(kg)
30
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)
5
保証期間
5年間
天板厚さ(mm)
12.7(最小)~38.1(最大)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
635×332×52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。
連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。
天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。
メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。
(組立時に左右どちらかを選択してください。)
L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。
対応機種にはご注意ください。
仕様
【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)
(天板)16
キャスター
なし
梱包数
1
形態
(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)
ブラック
均等耐荷重(kg)
(天板部)15シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です。
組立時間
30分
色(フレーム)
ブラック
総耐荷重(kg)
15(シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です)
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
滑り止めパッド
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
5
アズワン品番
64-0848-61
棚板寸法(mm)
286×286(A4サイズを想定)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色
ナチュラル木目
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
組立方法
お客様組立
材質(脚部)
スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)
30
【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど
付属品
取付け用ビスセット
種別
室内用
材質
カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材
安全荷重(kg)
(2個使用時:木板重量含む)40
収納厚(mm)
約31
板幅(mm)
35.5
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ式のデスクラックとなっております。
設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。
材質
板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS
取付
取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行)
タイプ
挟み込み式
耐荷重
20
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質
エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
260/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷