- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- テーブル脚のおすすめ人気ランキング
テーブル脚のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新5,667件の「テーブル脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸テーブル 脚」、「アイアンレッグ」、「机脚」などの商品も取り扱っております。
デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。
高さ調整用アジャスター付です。
用途テーブル用脚
質量(g)
732
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145.1×197.6×690
耐荷重(kg)
15
付属品
ビス 3.9×19mm(6本)
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
カフェ、レストラン標準高のテーブル金物脚。30mm厚の天板を取り付けてH700mmのテーブルになります。
用途テーブル用金物脚(木製天板用)
材質
スチール/黒粉体塗装(半ツヤ)
寸法(mm)
受け座:240角
支柱径(Φmm)
76
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
材質
木材
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質
アイアン
色
ブラック
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質
樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)
200
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品
【ねじ】M12×50mm
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
50
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
675
奥行(mm)
50
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)
660
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)
1.5
奥行き(cm)
21.5
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質
天然木(アミノ樹脂塗装)
長さ(mm)
660
径(Φmm)
60
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1200×D600mmタイプ。
質量(kg)
10
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
形式
お客様組立商品
奥行(mm)
600
耐荷重(kg)
40
キャスター
なし
外寸(mm)
1200×600×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
脚部/約1022×422×676
材質(天板)
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ
天板厚さ(mm)
24
生産国
中国
組立時間
2人以上で約10分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×700
総耐荷重(kg)
40
アジャスター
PP
付属品
テーブル座金、アジャスター
材質
スチール
色
クローム
テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、
用途テーブル
寸法(Φmm)
横断面:30-53
長さ(mm)
690
取付
M8 ネジ込みピン付(取付済み)
仕上
無垢、ヤスリがけ
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単なシンプルなローテーブルやサイドテーブルが制作出来ます。
白・黒は、装飾性の高いマットな仕上げになっています。
用途370はローテーブルやサイドテーブルの制作に使用、690はハイテーブルの制作に使用
材質
鉄
付属品
専用ねじ
キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質
アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
適合
ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S。ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S。サイドテーブル
質量(g)
110
外径×全長(mm)
25×155
1セット(4本)
¥499
税込¥549
当日出荷
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)
30
奥行(mm)
600
天板耐荷重(kg)
80(脚部取り付け時)
用途屋外用
材質
アルミ
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単角度調整、受タイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45