- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- ディスプレイアーム・ビームのおすすめ人気ランキング
ディスプレイアーム・ビームのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新96件の「ディスプレイアーム・ビーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニタースライド」、「ラックマウント モニター」、「賞状掛け」などの商品も取り扱っております。
ナイキディスプレイビーム
ディスプレイビーム1本につき、モニター最大2台まで取付可能
仕様両面用トラスコ品番868-4669質量(kg)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×25×100
1個
¥17,980税込¥19,778
9日以内出荷
アズワンドクターデスク モニターアーム
別売のビームユニットと使用することで、ディスプレイを取り付けることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×90種別140×150×90mm耐荷重(kg)【モニターアーム】14までのディスプレイアズワン品番0-5066-33
1個
¥29,400税込¥32,340
40日以内出荷
液晶ディスプレイアーム
種別2リンクサイズ2リンク(12~22型対応)区分部品シリーズインフォントiシリーズ耐荷重98N(約10kgf)アズワン品番8-7059-14サービス分類組立・設置・取付
1個
¥47,980税込¥52,778
22日以内出荷
サンワサプライeラック モニター用バー
液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。50mmピッチで高さ変更可能です。アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
奥行(mm)25高さ(mm)110付属品アーム取り付け用ネジ・蝶ナット(6セット)材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)30
液晶ディスプレイアーム
サイズ1アーム(12~22型対応)区分部品シリーズインフォントiシリーズ耐荷重78N(約8kgf)アズワン品番8-7059-13サービス分類組立・設置・取付
1個
¥21,980税込¥24,178
22日以内出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D88×H115耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-59関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
アイリスチトセ事務用デスク_FREIモニター取付金具
色OW材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
1台
¥26,980税込¥29,678
21日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチール色シルバー
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D129×H115質量(kg)0.93耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-60関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
MODERNSOLID(ウィンテクノ)HMシリーズモニターアーム
仕様VESA75、VESA100RoHS指令(10物質対応)対応
摂津金属工業液晶モニタースライドユニット
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D30×H115タイプ壁面取り付けタイプアズワン品番64-0848-58関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ニッサチェインディスプレイレール
セット内容ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚)材質ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト縦(mm)13.5横(mm)18
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。幅(mm)19.1高さ(mm)35.3仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内田洋行モニターアームEG型
自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。
複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。
自由な動きが作業性、コミュニケーション、様々なシーンでワーカーをサポートします。
用途モニターアーム、VESA対応、クランプ取付耐荷重(kg)【ディスプレイ】7





















![3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44353172-120919-02.jpg)