- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- ディスプレイレールのおすすめ人気ランキング
ディスプレイレールのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新245件の「ディスプレイレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイアーム・ビーム」、「モニタースライド」、「賞状掛け」などの商品も取り扱っております。
ニッサチェインディスプレイレール
セット内容ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚)材質ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト縦(mm)13.5横(mm)18
ナイキディスプレイビーム
ディスプレイビーム1本につき、モニター最大2台まで取付可能
仕様両面用トラスコ品番868-4669質量(kg)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×25×100
1個
¥17,980税込¥19,778
9日以内出荷
液晶ディスプレイアーム
種別2リンクサイズ2リンク(12~22型対応)区分部品シリーズインフォントiシリーズ耐荷重98N(約10kgf)アズワン品番8-7059-14サービス分類組立・設置・取付
1個
¥47,980税込¥52,778
22日以内出荷
サンワサプライeラック モニター用バー
液晶モニターアーム(CR-LA30シリーズ)を取付けができるバーです。CR-LA30シリーズは別途ご購入ください。50mmピッチで高さ変更可能です。アーム取付け用のネジと蝶ナット(5組)が付属しています。
奥行(mm)25高さ(mm)110付属品アーム取り付け用ネジ・蝶ナット(6セット)材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)30
アズワンドクターデスク モニターアーム
別売のビームユニットと使用することで、ディスプレイを取り付けることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×90種別140×150×90mm耐荷重(kg)【モニターアーム】14までのディスプレイアズワン品番0-5066-33
1個
¥29,400税込¥32,340
40日以内出荷
液晶ディスプレイアーム
サイズ1アーム(12~22型対応)区分部品シリーズインフォントiシリーズ耐荷重78N(約8kgf)アズワン品番8-7059-13サービス分類組立・設置・取付
1個
¥21,980税込¥24,178
22日以内出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D88×H115耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-59関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ハイロジック壁付フックレール 角型
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
奥行き14mmのレールディスプレイ用プレート
ギターハンガーをレールに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません
KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応
取り付けネジ付き
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質アルミ
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
シリーズNo.861 ピクチャーレール材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D30×H115タイプ壁面取り付けタイプアズワン品番64-0848-58関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷





















![ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00198467-141201-02.jpg)