ディスプレイ転倒防止のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
111件の「ディスプレイ転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 固定」、「パソコン 転倒防止」、「ディスプレイ 固定」などの商品も取り扱っております。
耐震ロックゲル ティーエフサービスランキング1位
ティーエフサービス耐震ロックゲル
貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。種別耐震マット材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5適合温度(℃)‐20~+75
1セット(16枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

転倒防止ジェルマット モノタロウランキング2位
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3ブルーRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

転倒防止ベルト サンワダイレクトランキング3位
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。 ベルトは天板にクランプで固定します。 テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)ブラック使用工具プラスドライバー、 手袋ベルト長さ(mm)約480~1270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く)組立方法ノックダウン組立式取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,298税込2,528
当日出荷

モニターストッパーフック リンテック21ランキング4位
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止種別転倒防止ベルト仕様耐震性/6強寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14過負荷耐量25kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約40
1本
1,898税込2,088
当日出荷

モニターホルダー Pivotランキング5位
曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式のモニターホルダーです。2次元の角度調整で見やすい向きに調整が可能です。
寸法(mm)(装着面)45×25使用可能機種VIVOT製品/レーシングモニター(RM-07)、スピードメーターV(SML-V)、デジタルモニター(DMC) 等
1台
1,598税込1,758
7日以内出荷

サンワサプライ耐震ストッパーロング
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2タイプロング寿命10年(使用環境によって異なります)難燃性UL94V0認定品アズワン品番64-0904-33
1セット(4本)
4,998税込5,498
当日出荷

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798税込3,078
当日出荷

震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に材質ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール
1セット(2本)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。寸法(mm)50×50耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。種別耐震マット材質ポリウレタン厚さ(mm)5
1袋(4枚)ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”
用途地震対策にセット内容耐震ベルト2本, ネジ各2個(M4×12、M5×12、M6×12、M8×16サイズ)
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ティーエフサービスイーフィックスS
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 モニター等に耐荷重約32kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止!種別転倒防止ベルトセット内容小型バックル:4個(35mm×32mm) ベルト200:2個(25mm×200mm) アルコールパッド:2個材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐用年数(年)約8
1セット(2個)
1,598税込1,758
当日出荷

材質支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装。取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装。樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴム。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)90シルバー高さ(mm)450~720奥行(mm)60対応32~60型
1セット(2本)
3,500税込3,850
当日出荷

EIZO製液晶モニター専用耐震ゴム 対応機種はEIZOWebサイトにてご確認下さい。
アズワン品番64-3803-97
1個
2,098税込2,308
22日以内出荷

リンテック21リンクストッパー
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
1セット
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

地震からテレビを守る免震吸盤。設置工事不要の簡単取り付け。テレビを持ち上げずに取り付け可能。震度7クラスに対応。
種別転倒防止ストッパーセット内容免震吸盤×1、高さ調整スポンジ×1、ビスナット×1セット、補助版×1寸法(mm)約83×158×43直径(Φmm)78(吸盤)
1個
2,098税込2,308
当日出荷

液晶テレビの転倒を防ぐ、転倒防止ワイヤーです。地震などによる転倒・落下を防ぎ、ケガを防止します。耐荷重:50Kgまでのテレビに対応
種別転倒防止ワイヤー寸法(mm)約600質量(g)35材質ワイヤー:ステンレス、ポリプロピレン、金属部分:スチール、銅耐荷重(kg)50ワイヤー長(mm)600ブラック
1個
1,998税込2,198
当日出荷

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止種別転倒防止ベルトセット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。種別耐震マット寸法(mm)44×45仕様耐震度震度6強相当付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4適合46型未満のモニタートラスコ品番487-1715材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤幅(mm)44厚さ(mm)10高さ(mm)10質量(g)40奥行(mm)45使用の目安対象物1台につき4個質量(g/個)50
1セット
2,398税込2,638
当日出荷

サンワサプライ薄型テレビストッパー
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。 取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。 アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。 テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様耐震度/7質量(g/個)約10材質ABS樹脂耐用寿命10年使用温度範囲(℃)0~40本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マットブルー関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個(4枚)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)