タックフィット 細幅タイプ TF-1040CL-3
家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!
貼ってはがせる耐震シートです。細幅タイプなので、薄型テレビや脚の細い家電・家具の転倒・振動対策に適しています。強力な粘着力と振動吸収性を備え、揺れによる転倒や振動を防ぎます。工事不要で手軽に貼り付けられ、設置面を傷つけにくいため安心して使えます。水洗いで繰り返し使える経済性も魅力です。花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止にも幅広く活用可能。実用性と利便性を備えた耐震・滑り止めシートです。目安耐荷量:1枚当たり3kg、耐用年数:約5年
- セット内容
- 本体×12
- 材質
- スチレン系ポリマー
- 寸法(mm)
- 10×40
- 形態
- ヘッダー付き袋入り(1個梱包)
- 内容量
- 1個
注意
※―転倒防止用品 の新着商品
カテゴリ



























