ディスポーザーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
125件の「ディスポーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「破砕機 小型」、「プラスチック 粉砕 機」、「パッキン 170mm」などの商品も取り扱っております。
ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカルランキング1位
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
1台
99,980税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスポーザー取付用フランジ カクダイランキング2位
1個
3,898税込4,288
7日以内出荷

樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)ランキング3位
1個
6,180税込6,798
翌々日出荷

ディスポーザー用取付フランジ ミヤコランキング4位
Φ180の流しトラップと同じ大きさで、Φ115のディスポーザーを取付けできます。 Φ180の流しトラップに取り替える事もできます。
材質ABS・SUS304、パッキン/CR
1個
4,298税込4,728
3日以内出荷

ハンドクラッシャー 大阪ケミカルランキング5位
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
1台
87,980税込96,778
当日出荷

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980税込73,678
当日出荷

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330回転数(min-1[r.p.m])0~28000電源AC100V・50/60Hz定格時間1分
1個
139,800税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●Φ180シンク穴にディスポーザーを取付ける際にご使用下さい。 ●Φ180シンク穴にΦ115トラップを取付ける際にご使用下さい。
材質ABS/SUS304/CR関連資料寸法図(0.03MB)
1個
7,798税込8,578
翌々日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpm
1台
1,198,000税込1,317,800
63日以内出荷


6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
639,800税込703,780
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワンクラッシャー
仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])20000~30000電源AC100V 50/60Hz型番NR-02電源コード(m)2サイズ(mm)172×136×285アズワン品番1-9450-05
1個
130,000税込143,000
7日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895質量(kg)20サイズ(ベルト)M29タイプ手動式全幅(mm)420全高(mm)1040容量(kg)(米)24プーリー(主軸)44mm、(手動)200mmホッパーサイズ(mm)0.029
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01質量(kg)13トラスコ品番752-5079ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
1台
429,800税込472,780
5日以内出荷

粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83質量(kg)12容量(L)1.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付きモーター1500W電源コード(m)2サイズ(mm)269×175×380アズワン品番1-3579-11
1台
482,000税込530,200
7日以内出荷

700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付TGK品番149-63-81-11寸法(mm)190×200×365質量(kg)5.5容量(mL)1000 SUS容器付電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)電気容量(W)700
1台
169,800税込186,780
12日以内出荷

京セラインダストリアルツールズガーデンシュレッダ
●剪定したかさばる枝木を手軽に粉砕して減容できるガーデンシュレッダーです ●剪定後のかさばる枝木を手軽に粉砕できます(1/10サイズ) ●投入される枝木に対する刃物の角度を鋭角にすることで強力な引込力を実現しており、少ない力で投入口へ押し込めて粉砕作業が楽になります ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
用途剪定後の枝木の粉砕付属品保護めがね×1・押込み棒×1・替刃×2・ツールセット×1式材質ホッパー・シューター:PP/シュレッダボックス:PP/ブレード:鉄質量(kg)14容量(L)(シュレッダーボックス)50電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])4050コード長さ(m)5定格電流(A)15型番GS-2010電源(単相/V)100枝外径(Φmm)(最大粉砕)25絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4050取扱説明書(1.53MB)
1台
41,980税込46,178
当日出荷

1個
35,980税込39,578
5日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225TKG品番9-0658-0701TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
15,980税込17,578
当日出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5容量(g)(白米)600消費電力(W)(50/60Hz)302、297本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400定格時間(分)50
1台
55,980税込61,578
当日出荷