- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック保安・安全用品
- デジタコチャート紙のおすすめ人気ランキング
デジタコチャート紙のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新98件の「デジタコチャート紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自記録水圧測定器」、「チャート紙」、「郵便受け ポスト」などの商品も取り扱っております。
タイプ
エンジン回転記録なし
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
タイプ
エンジン回転記録付
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ
エンジン回転記録なし
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。
15、30、60minの3段階切り替え。
LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。
チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。
完全防水の全天候型。
仕様
電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)。※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2)
付属品
本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
約1.35
電源電圧
(チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない
測定時間
15、30、60min(3段切り替え)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×96×162
測定圧力
2.0Mpa
LED
(動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別
動作電圧
3.0V(最低動作電圧2.2V)
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプ
シングル球
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
長短5段階の記録時間切替機能。水圧の経時変化の記録。
本器は、4時間から168時間まで水圧変動を随時記録することができ、1台で5台分(Aタイプ)の機能を有しています。
仕様
【電源電圧チェック】電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作を開始しない。【動作確認用LED】電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別
セット内容
本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04ホース)、町野式カップリング、カップリングカプラ、皮パッキン、給水栓用アダプタ-(13mm)、チャート紙(4、12、24、72、168h各20)、収納ケース
寸法(mm)
180(W)×162(H)×96(D)
質量(kg)
1.35
電源
単3アルカリ乾電池2本
測定時間
4、12、24、72、168h (5段階切替え)
使用時間
4hで80日、12hで220日、24hで380日、72hで720日、168hで970日
測定圧力
2.0MPa
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 250V
使用場所
屋外
特性
防雨