デジタルダイアルインジケーターのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
105件の「デジタルダイアルインジケーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポジションインジケーター」、「デジタルインジケーター」、「数 カウント 機械」などの商品も取り扱っております。
デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスターランキング1位
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションランキング2位
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(195種類の商品があります)

SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーションランキング3位
イマオコーポレーションSZ デジタルダイアルインジケーター
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

インデックスハンドル 三木プーリランキング4位
安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。日常保守の手間は不要です。回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。ウエイト型。指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。差動型。目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。目盛りなしタイプの場合、目盛りを自由に書き込むことが可能です。
タイプ差動型種類その他部品
1個
13,980税込15,378
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションランキング5位
握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
1個
16,980税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(708種類の商品があります)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。 位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数5(00000~99999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車
握りはRG型の回転握りを使用しています。
種類ダイアル下穴径(Φmm)7寸法d(Φmm)26(最大)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(インサート)亜鉛メッキ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
1個
9,198税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルハンドル ノブ
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装色(ノブ)シルバーグレー
1個
4,898税込5,388
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


イマオコーポレーションD-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
5,898税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
1個
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。表示桁数5材質スチール質量(g)116穴径(Φmm)4回転方向右軸正回転文字寸法(mm)4.5サイズ(mm)幅77×奥行47関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷

軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
1個
9,198税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)195表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜目盛本数(本)30材質(インサート)SUM22L材質(ピン)(アンカーピン)スチール色(本体)つや消しブラック
1個
18,980税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ダイアルインジケーター MD
寸法H25寸法h1(mm)18許容回転数(min-1[r.p.m])300使用温度(℃)max60 min-20
1個
9,698税込10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
1個
9,198税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)