デジタル散水タイマーのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
89件の「デジタル散水タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 散水 機」、「自動潅水装置」、「灌水タイマー」などの商品も取り扱っております。
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g) 317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×190×100 使用電池 単3形乾電池2個(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 取扱説明書 (3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池 単3形乾電池2個 電池寿命 約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様 水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池 単3形乾電池2個 電池寿命 約1年
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様 (通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)。(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分。(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源 DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min) 3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm) 内径13~15、外径16~20
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 タイマー設定可能時間:最大120分 材質 ABS樹脂 質量(g) 210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×85× 55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 先端丸型、14~18 取扱説明書 (1.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用 仕様 カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番 758-2706 セット内容 水やりタイマー、ニップル 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源 単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 240 接続方式 ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×180×40 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様 水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合 園芸用耐圧ホース 質量(g) 1138 電源 :DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm) 16~20 流量(L/min) 3~15 適合ホース内径(Φmm) 13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 250×120×80
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm) 12 ホース外径(Φmm) 18 耐熱温度(℃) 0~40 耐水圧(kg/cm2) 7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。 コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
用途散水用 仕様 カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番 758-2714 セット内容 水やりタイマー、雨センサー、ニップル 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源 単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動散水コントローラー
乾電池で作動するため電源工事が不要。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。週間プログラム・散水間隔(選択式)。手動での散水も可能。1日あたり4回までの選択が可能。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合 水流量:1~17L/分 寸法(mm) 99×94×98 質量(g) 255 電源 単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年 接続方法 給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続 温度センサー 先端部:-40~110℃ インターフェース Bluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n アズワン品番 64-2326-55 タイマー 設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位) 適合水圧(MPa) 0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g) 135 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品 補助リング、ビス 材質 ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.1~0.3 使用温度(℃) 1~50 取扱説明書 (0.56MB) 水量(L) 450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質 PVC、銅、ABS 幅(mm) 約34.5 散水範囲(m) 1~3(一般水道) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様 ねじ式 散水範囲(m) 1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)