デジタル角度センサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
126件の「デジタル角度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 角度計」、「角度センサー」、「回転センサー」などの商品も取り扱っております。
デジタル角度センサー 一体型 丸井ランキング1位
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 配線処理が不要です。 データ出力機能付です。
用途軸の回転角度測定などに仕様最小読取値1′または0.01°付属品モニター電池トラスコ品番811-5226測定範囲360°(全周囲)質量(g)110器差±2′
1個
79,980税込87,978
5日以内出荷

回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ 緑測器ランキング2位
防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±3絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V質量(g)約35
1個
9,498税込10,448
当日出荷

デジタル角度センサー 分離電池 丸井ランキング3位
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
用途※10進数をご希望される場合は発注時にご指定下さい。仕様0°0′(60進数)トラスコ品番811-5228セット内容電池ケース、電池(単4電池2本)測定範囲360°(全周囲)質量(g)280器差±2′
1個
159,800税込175,780
60日以内出荷

接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ 緑測器ランキング4位
種類接触形電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)3.175抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.5(50℃)質量(g)約20
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

リニア傾斜センサ D5R omron(オムロン)ランキング5位
±60°の広い測定角度 リニアリティ1%の高精度を実現 IP67の高い防水防塵性 ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃)-20~+60保護構造IP67感度(非検出軸)±50mV以下使用湿度範囲30~95%RH出力電流(mA)0.1以下絶縁抵抗(MΩ)取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)直線性1%F.S.以下保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH)耐電圧(V)取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
1個
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。 ワークに密着する新開発測定子を採用しています。 出力端子付です。
器差±5分サイズ(mm)107.5×57×27.75質量(g)約150付属品ブラケット、クランプネジトラスコ品番311-0141測定範囲180°電源単4形乾電池×2本最小読取値1分または0.01°機能カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド電池寿命(時間)約80(単4形アルカリ電池×2本)繰返し精密度1分表示単位0°0分(60進)又は0.00°(10進)
1台
59,980税込65,978
取扱停止中

KATO-DENKI(加藤電機)デジタル傾斜センサー
633Mデジタル傾斜センサーの特長と仕組み 検出方向 デジタル傾斜センサ-では主に一軸方向の傾斜を検出できますが、一軸方向以外に傾斜した場合も設定角度を越えた場合に警報を鳴らします。 40度の坂まで対応可能 デジタル傾斜センサ-は坂道駐車の場合も傾斜角度を自動学習し、クルマの傾きを検出します。取付角度を水平にした場合に40度まで検出可能です。 検出角度 検出可能角度は、0.6度、1.2度、1.8度、2.4度の全4段階の角度設定ができます。駐車環境や設置方法などがクルマによりそれぞれ異なるため検出角度を都度設定できる場所に設置することをお勧めします。
アズワン品番64-9313-01
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198税込3,518
当日出荷

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下
1台
52,980税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

×、Y方向の2軸角度センサーです。 電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに電源DC9V-15V(消費電流約70mA)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.002角度の測定範囲(°)±9.998精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
1個
169,800税込186,780
翌々日出荷

アサ電子工業リニアセンサ
種類その他の変位センサ保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)取付M2 締付トルク0.15N・mケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)質量(g)118仕様ネオジムマグネット付
1個ほか
6,298税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
仕様0°0′(60進数)トラスコ品番811-5227セット内容ACアダプター測定範囲360°(全周囲)質量(g)280器差±2′
1個
149,800税込164,780
翌々日出荷

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.11MB)
1個
10,980税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測表示桁数±5表示カウント/7セグメントLED(赤色)文字高(mm)10軸径(Φmm)(取付)35リセットMANUAL RESET最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ電源(V)AC100±10%(50/60Hz)電源コード2mプラグ付き消費電力(W)2.2使用温度範囲(℃)0~45保存温度範囲(℃)-20~80質量(g)約900耐振動49m/s2(5G)で30分耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)保護構造IP50
1台
82,980税込91,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)D2軸精密デジタル平型水準器
2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
1個
55,980税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KATO-DENKI(加藤電機)デジタル傾斜センサー
最高レベルの防塵防水構造(IP67)で水がかかっても大丈夫です。一軸方向の傾斜を検出し、約40度までの坂道に対応しています。検出角度は約0.8度と約2.0度から選択ができます。
アズワン品番64-9313-02
1個
6,998税込7,698
5日以内出荷