温度表示器+一般空気用温度センサセット
文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器です。
表示部は角度が可変できるマルチアングルタイプです。
入力:Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ付き
- 電源
- DC12V 約1.8W (専用ACアダプタ付属)
※ACアダプタ 一次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A /二次側:DC12V 1A
注意:PSE認証はAC100Vでの取得品です。国内ではAC100Vでご使用ください。
- 付属品
- ACアダプタ 1個、固定台(ノブネジ2個付) 1台、取扱説明書 1部
- コード長さ(m)
- 【センサコード】1.5
- 表示方式
- 7セグメント赤色LED 文字高約57mm
- 入力
- Pt100Ω(JIS B級)3線式
- 精度(℃)
- ±(0.3+1digit)
- 分解能(℃)
- 0.1
- サンプリング
- 約1秒
- 表示範囲(℃)
- -50.0~199.9
- 内容量
- 1セット
温度計 の新着商品
カテゴリ



























