- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- デスクマット白のおすすめ人気ランキング
デスクマット白のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新100件の「デスクマット白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白マット」、「机保護シート」、「テーブルクロス 紙」などの商品も取り扱っております。
表裏の特殊コーティングでコピーやFAX紙の文字が転写しにくく、また書類の出し入れがラクラク!!
筆記中にペン先にかかる余分な力をやわらかく吸収するので、長時間の作業がグーンとラクに。シャープペンシルの芯も折れにくく、ボールペンの文字もなめらかにクッキリ書けます。
厚さ(mm)
1.7
材質
シングル透明軟質ビニール
色
透明グリーン
繰り返し・詰め替え
対応
デスクワークを快適にするクリアタイプのデスクマットです。
書類を挟んで机の上を有効活用することができます。
色
クリア
厚さ(mm)
1.2
繰り返し・詰め替え
対応
高級和紙白藤を使ったテーブルマットです。無地の為、オールシーズン使用できます。
材質
クロロプレンゴム(CR)
硬さ
63(61)
耐熱性
<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%)
JIS規格
K6380(BCH6260)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
切断時伸(%)
630
圧縮永久ひずみ(%)
23(70℃×24h)
体積変化(%)
<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色
透明
タイプ
シングル(下敷きなし)
マット厚(mm)
1.2
材質
40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))
材質
二トリルゴム(NBR)
硬さ
65(62)
耐熱性
<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
9.8[100]
切断時伸(%)
730
圧縮永久ひずみ(%)
25(100℃×24h)
体積変化(%)
<耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
RoHS2制限10物質の含有基準をクリア!。食品衛生法(おもちゃ)で規定されている特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア!。あんしん素材のデスクマット。。マット表面は、光沢タイプ。マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
色
透明
タイプ
シングル(下敷きなし)
材質
軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、特殊ラミネート(無移行処理)
角寸法
角10R
RoHS指令(10物質対応)
対応
マット厚(mm)
1.8
繰り返し・詰め替え
対応
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
角R付(10R)
厚さ(mm)
1.8
色
透明
サービス分類
オーダー・加工
繰り返し・詰め替え
対応
デスクワークを快適にするデスクマットです。
書類をはさんで机の上を有効活用することができます。
アドレス表と下敷きが付いています。
文字が写りにくくなっています(両面無移行)。
繰り返し・詰め替え
対応
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。
厚さ(mm)
上敷き:1.7
材質
上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
色
上敷き:透明グリーン・つやあり
タイプ
下敷きなし
繰り返し・詰め替え
対応
PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の樹脂製下敷き付き
厚さ(mm)
上敷き:1.7、下敷き:2.0
色
上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:ライトグリーン
タイプ
下敷き付
繰り返し・詰め替え
対応
傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。
色
透明
タイプ
シングル(下敷きなし)
材質
軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚
12色展開。ビニールレザー製デスクマット。
用途筆記や捺印、マウスパッドとして
寸法(幅W×奥行D)(mm)
620×300
厚さ(mm)
0.9
材質
軟質塩化ビニール
仕様
マウス対応
タイプ
下敷きなし
繰り返し・詰め替え
対応
軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。
材質
軟質透明PVC
厚さ(mm)
1
色
透明
タイプ
下敷きなし
立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。
クッション性に優れた厚みのあるマットです。
グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途足元の滑り止め。棚上の滑り止め。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
610
長さ(mm)
1730
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1730×610×6
オールシーズン使用頂けます。
材質
雲竜和紙無蛍光紙
短辺(mm)
260
長辺(mm)
380
四季折々の花・木等の題材を多色刷で表現しました。日本的情緒を感じさせる落着いた雰囲気は、食膳を優雅に彩ります。
寸法(mm)
265×390