- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- デスク幕板のおすすめ人気ランキング
デスク幕板のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新188件の「デスク幕板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幕板」、「オフィス 目隠し」、「デスク パーテーション」などの商品も取り扱っております。
FDRシリーズ用の幕板です。
用途FDRシリーズ用幕板。
奥行(mm)
51
高さ(mm)
290
デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。
100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。
下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。
吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。
クランプ式で簡単取付けできます。
仕様
個口数:1個口
材質
フェルト
取付方式
クランプ式
使用工具
手袋
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
はさみ込み厚さ(mm)
10~30
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
材質(パネル)
フェルト
天板圧25mmで、モニターアームにも対応。デスク横に、クランプ対応マイクや照明などの取り付けが可能。
コード落としのさくりも広めに設計しています。
布幕が付いているのでプライバシーの保護やコード隠しにもなります。
デスクの補強バーやデスク横の脚に磁石付き電球タップを取り付けれます。
用途デスク・書斎用デスク・ゲーミングデスク
材質
化粧繊維版(MDF)
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
1台
¥30,880
税込¥33,968
3日以内出荷
種別
組立サービスなし
材質
鋼板、焼付塗装
関連資料
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。
材質
[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
300 (取付時の机上からの高さ約305)
取付方式
クランプ式
取付け方法
ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)
材質(パネル)
布
ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の幕板です。
幕板の両端は指挟み防止のため曲がりやすくなっています。
テーブル本体の幅(W1500 / 1800mm)にあわせてお選びください。
色
グレー
材質
PVC・エラストマー
関連資料
組立説明書(1.62MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質
本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー
長さ(mm)
100(足部分)
厚さ(mm)
10
高さ(mm)
373
取付方式
自立式
規格
耐荷重15kg(等分布)
材質(パネル)
スチール
昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル。挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式。パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)。布カバーは取り外して洗濯可能。同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室
材質
フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装
色
ライトグレー
取付可能寸法(mm)
天板厚:60まで・奥行40以上
高さ(cm)
87
組立時間
約10-20分
取扱説明書
(0.92MB)
奥行き(cm)
6.5
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。
質量(g)
125
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)不織布
寸法(mm)
900×1800
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質
板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式
クランプ式
外寸(mm)
1000×22×304
材質(パネル)
スチール
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質
板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式
クランプ式
材質(パネル)
スチール
シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのフロント幕板です。
材質
本体:スチール(焼付塗装)
高さ(mm)
300
質量(g)
1000
奥行(mm)
1
材質(キャスター)
ナイロン
材質(フレーム)
スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)
ライトグレー
色(フレーム)
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
180
引出し
あり
天板部均等耐荷重(kg)
150
コードホール標準装備・優れたコストパフォーマンスを持つスタンダードデスクです。※コードホールは1つのみですが大小に分割されたコードホールカバーはシンプルながらとても使いやすくなっています。天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。
仕様
センター引出付
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
700
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
ピュアホワイト
色(本体)
オフホワイト
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式
自立式
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様
プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質
パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式
クランプ式
取付け方法
クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)
25
パネル高さ(mm)
325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)
クロス(ポリエステル)
材質
スチール
取付方式
クランプ式
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×65×365
材質(パネル)
スチール
シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのサイド幕板です。
材質
本体:スチール(焼付塗装)
幅(mm)
12
高さ(mm)
300
質量(g)
1000
奥行(mm)
700
1枚
¥15,980
税込¥17,578
22日以内出荷