- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- デミスターフィルターのおすすめ人気ランキング
デミスターフィルターのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新108件の「デミスターフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミスト除去装置」、「サランネットフィルター」、「フィルターアルミ枠」などの商品も取り扱っております。
オーデンデミスターフィルター
水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。
あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。
吸引されたオイルミストは液化して滴下します。
洗浄すれば繰り返し使用できます。
粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム
オーデンニッケル多孔体フィルター
水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。
あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。
吸引されたオイルミストは液化して滴下します。
洗浄すれば繰り返し使用できます。
粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒュームフィルターニッケル多孔体
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
アマノ[事務用品/清掃用品]EM-eH用 デミスター
ミストコレクターEM-eHのデミスターです。エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用材質スチール(亜鉛メッキ)
オーデンオイルミストコレクター
オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。
吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。
直結吸気または局所吸気で使用します。
電気集じんにより微粒子を捕集します。
オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU)
粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D)
一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)1.6風速(m/s)1.0アズワン品番64-7992-50幅×長さ(mm)500×500初期圧力損失(Pa)37(1m/sec時)
1個
¥30,200税込¥33,220
翌日出荷
1個
¥4,890税込¥5,379
30日以内出荷
アズワン焼結フィルター
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。風量(m3/min)56材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用可風速(m/s)2.5(ろ過)粗塵区分粗設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応
日本バイリーンフィレドンエアフィルター(一般再生用)
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
リックスコロフィルター
腐食性ガスを吸着・化学結合できる特殊な吸着材を含浸させ、硫化水素・メチルカプタンなどの 酸性ガスや、アンモニア・アミンなどの塩基性ガスなどを同時除去する性能を持つエアフィルターです。
コロフィルターを導入することで、腐食性ガスによる機械設備の腐食を抑えたり、下水道工事等での 悪臭の拡散を抑えるなど、安全面・環境面において飛躍的な改善にご使用頂けます。
交換目安3ヶ月~6ヶ月
日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)1.6風速(m/s)1.0アズワン品番64-7992-52幅×長さ(mm)500×500初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
¥45,100税込¥49,610
翌日出荷
日本無機アトモスコンパクトフィルタ
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s









![EM-eH用 デミスター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47842788-231017-02.jpg)