トラス頭のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
443件の「トラス頭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用ビス」、「7mm ねじ」、「トラス頭小ねじ」などの商品も取り扱っております。
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂ランキング1位
1パック(73個)ほか
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂ランキング2位
1パック(45本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂ランキング3位
1パック(50個)ほか
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂ランキング4位
1パック(60個)ほか
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじランキング5位
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4200個)ほか
26,200税込28,820
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
種別スペーサーのみ材質ABS樹脂
1個
169税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
1パック(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号# 2ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴
1パック(120個)
669税込736
当日出荷

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(7000個)ほか
24,870税込27,357
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(6000個)ほか
23,470税込25,817
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12000個)ほか
18,760税込20,636
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス・アンギラスタイプ
ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス
定番のアンギラスが99シリーズに登場!。ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。全長(mm)257材質(本体)スチール質量(g)285深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

コクサイ[ねじ・ボルト・釘]さびない君 腰パックキリ無
ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。 コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。 充電ドライバーで楽々かんたん施工。 ALCのすみ(端)でも割れにくい。 奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。 厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。 ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。) ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。 堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。 金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。 サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。
用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍
1パック(172本)ほか
10,980税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

短めな脚金具シリーズ取付けの推奨ねじです。
用途脚金具を木材への取付け用に。材質鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状トラス頭ねじの呼びM5
1パック(20本)
219税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)19呼び寸法(mm)4表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)9.4頭部高さ(mm)2.5
1箱(500本)
5,998税込6,598
10日以内出荷

用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
1パック(100個)ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
十字穴番号#2板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
1袋(24個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)