トラックコンテナのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
200件の「トラックコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 荷台」、「軽 トラック 荷台 コンテナ」、「トラック扉」などの商品も取り扱っております。

高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質 (本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール 板厚(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2D-INTL。Rotopaxのイエローコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。販売備考:イエローコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:イエロー(黄)。製品寸法:336.55×450.85×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:イエローコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン) 7.57。型番:PRX-2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,
その他 【必須】パックマウント(別売) 材質 合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形) 寸法(mm) 336.55×450.85×76.2 イエロー(黄) 品番 【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS 備考 ※取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプ リキッド (液体) 容量(L) (2ガロン) 7.57 型番 PRX-2 キット内容 イエローコンテナ×1、ノズル×1 関連部品 品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として 材質 アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質 耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rotopaxのレッドコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)、3ガロン(11.356L)、4ガロン(15.141L)があります。本国規制によりFMD(火炎抑制機構)が搭載されていますが、日本では「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬は禁止されています
その他 【必須】パックマウント(別売) 材質 合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形) レッド(赤) 備考 ※取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプ リキッド (液体) キット内容 レッドコンテナ×1、ノズル×1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2W。オリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:水用ホワイトコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ホワイト(白)。製品寸法:336.55×438.15×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ホワイトコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン)7.57。型番:PRX-2-GEN2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G,PRX-CPS。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM
その他 【必須】パックマウント(別売) 材質 合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形) 寸法(mm) 336.55×438.15×76.2 ホワイト(白) 品番 【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G / PRX-CPS タイプ リキッド (液体) 容量(L) (2ガロン)7.57 型番 PRX-2-GEN2 キット内容 ホワイトコンテナ×1、ノズル×1 関連部品 品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質 アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ 焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製で軽量で錆にくく、汚れにくく、壊れにくい。ガスダンパー付きなので蓋が自動で開きます。大容量なので自由に物を収納出来ます。防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラの収納ボックスとして 付属品 カギ2つ 材質 (本体)アルミニウム、(鍵部)ステンレス ストローク(mm) 165 質量(kg) 16.8 内寸法(mm) 1330×510×460 板厚(mm) 1.5 外寸法(mm) 1350×527×470 取扱説明書 (2.3MB)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm) (RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239 適合車種 ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
40,980 税込45,078
6日以内出荷

特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム 材質/仕上 ナイロン E 0.8
1パック(6個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 寸法L1(mm) 76.5 寸法D(mm) 6 寸法L3(mm) 31 寸法d1(mm) 6 寸法d2(mm) 6 寸法W1(mm) 20 寸法W2(mm) 25.2 材質/仕上 ステンレスSUS304 仕様 車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押さえ金具を付けて使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 トラスコ品番 848-9738 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 56 寸法L(mm) 137 寸法H(mm) 27.5 寸法D(mm) 6 寸法W(mm) 27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 付属品 パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げ バフ研磨 タキゲンコード 60892
1個
22,100 税込24,310
4日以内出荷

ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 寸法L1(mm) 62 寸法D(mm) 6 寸法L3(mm) 31 寸法d1(mm) 6 寸法d2(mm) 6 寸法W1(mm) 20 寸法W2(mm) 25.2 材質/仕上 ステンレスSUS304 仕様 車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 トラスコ品番 848-9734 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 76 寸法H(mm) 15 寸法d(mm) 6 寸法L1(mm) 89.5 寸法A(mm) 30 寸法B(mm) 7.5 寸法L2(mm) 76.5 寸法T(mm) 2 寸法W1(mm) 44.5 寸法W2(mm) 20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m) 約3 板厚(mm) 約2.5 材質 炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg) 約6.9 幅(mm) 128 タイプ 穴付 穴数 60 最大使用荷重(t) 約1 適合ビス M6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 トラスコ品番 848-9733 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 59 寸法H(mm) 11.5 寸法d(mm) 6 寸法L1(mm) 80 寸法A(mm) 30 寸法B(mm) 8 寸法L2(mm) 62 寸法T(mm) 1.5 寸法W1(mm) 40 寸法W2(mm) 20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷