- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- トラックハンドルのおすすめ人気ランキング
トラックハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新718件の「トラックハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック ハンドルカバー」、「トラック シフトノブ」、「ハンドルスピンナー」などの商品も取り扱っております。
ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂
ハンド径27mm~30mm対応
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。
適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
色
ブラック
適合ハンドル
Φ28~33mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
直径が30~35mmのハンドルに適合。
乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。
大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。
ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に
付属品
滑り・傷防止パット
材質
本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製
全長(mm)
94
色
カーボン
寸法(Φmm)
52(持ち手部)
取付け方法
1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。
適合ハンドル
Φ30~35mm(直径)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途フォークリフト用ハンドルノブ
メーカー
TCM
純正品番
216G4-12681-C相当品
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)
55×60※グリップ部
適合径(Φmm)
26~32
運転ラクラク♪ハンドルスピンナー。車内のドレスアップにも最適です!
ハンドルの操作がラクチンになります。太さ直径30~35mmの車種に適合します
質量(g)
172
付属品
ボルト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グラデーションハンドルスピンナー
個性あふれる車内を演出
用途内装パーツ
付属品
6角レンチ×1 ゴムパッキン2枚
適合
26~32mmΦハンドルグリップ
色
ブルー/パープル系グラデーション
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
寸法(mm)
55Φ
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
寸法F
12
寸法d1
15
クリスタルバルーン バブル ベアリング式 ハンドルスピンナー。
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
ネジ留めするだけの簡単取り付け。
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質(グリップ)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(グリップ)
ブラック
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)
光沢仕上げ
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質
(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)
55×70※グリップ部
適合径(Φmm)
26~32
ハンドルスピンナー用取付け金具を従来のペンチタイプよりバンド式にリニューアルし、より確実に固定できるように改善しました。今までの発売したJET製のスピンナーも本製品に交換出来ます。パッキン2枚、固定ボルトが付属されています。
用途内装パーツ
適合径(Φmm)
26~32
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~80
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
1個
¥1,514
税込¥1,665
当日出荷
ハンドルスピンナー 土台のみM12×1.25。
サイズが合えばなんでもハンドルスピンナーに早変わり!
壊れてしまったお気に入りのスピンナーの修理用としてもご利用頂けます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
ネジ留めするだけの簡単取り付け。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷