トリマーガイドのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
117件の「トリマーガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタトリマーガイド」、「トリマー定規」、「トリマ ストレートガイド」などの商品も取り扱っております。
ストレートガイド 京セラインダストリアルツールズランキング1位
1個
1,898税込2,088
当日出荷


ルーターアタッチメント PROXXON(プロクソン)ランキング3位
PROXXON(プロクソン)ルーターアタッチメント
木工作業の面取り、溝入れ、円形溝入れ、穴あけに最適です
用途ミニルーターに取り付けトリマー加工を可能にするアタッチメント。付属品直線ガイド・円弧ガイド適合機種27570・28400・28472・28473取付内径(Φmm)20アズワン品番64-9674-04RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,298税込8,028
当日出荷

トリマガイド 京セラインダストリアルツールズランキング4位
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷

ルータスタンド HiKOKI(ハイコーキ)ランキング5位
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)テーブル高さ(mm)400テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
18,980税込20,878
当日出荷

付属の文字・数字プレートをレールにセットし、ルーターで削るだけ。 レールはジョイント部品を使用すれば、36"(914mm)に延長できます。 専用のクランプでレールを固定できるから、ぴったりフィット、扱いが楽です。 多様なルーターと互換性があり、取り付けも簡単・スピーディに行えます。 (専用センターピン、テンプレートガイド、ビット、トリマー用ベースプレート付き) レール長さ:18”(460mm)~36"(914mm) 文字テンプレート 【大】文字高さ2.5”(63.5mm)、・【小】文字高さ1.5”(38mm) 横書き用A~Z、0~9プラスA/E/Iそれぞれ2枚ずつ 数字テンプレート 【大】文字高さ2.5”(63.5mm)、【小】文字高さ1.5”(38mm) 縦書き用0~9それぞれ2枚ずつ
1台
19,980税込21,978
11日以内出荷

1個
799税込879
当日出荷


京セラインダストリアルツールズダブテールガイド
ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット
用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用適合機種TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズトリマ
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
1台
12,980税込14,278
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)加工治具
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用材質メタクリル樹脂(PMMA)クリアー種類関連部品
1個ほか
2,998税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
3日以内出荷

1個
2,598税込2,858
当日出荷

1個
37,880税込41,668
3日以内出荷


超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)199仕様二重絶縁付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本質量(kg)1.5
1台
18,980税込20,878
当日出荷

1個
5,398税込5,938
当日出荷

1個
3,698税込4,068
当日出荷