トルクスソケットセットのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
164件の「トルクスソケットセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスレンチ ソケット」、「トルクス 工具」、「菊型レンチ」などの商品も取り扱っております。
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm) 9.5 セット内容 T20・25・27・30・40・45・50・55 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。 差込角(mm) 9.5 セット内容 T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 材質 (ソケット)50BB30(ビット)6150 全長(mm) 48(ビットソケット)、165(ホルダー) 先端形状 ヘックスローブ
1セット(7個)
999 税込1,099
当日出荷

E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに 差込角(mm) 9.5 セット内容 E6・8・10・12・14・16・18・20 材質 CRV 全長(mm) 210(ホルダー)
1セット(8個)
1,598 税込1,758
当日出荷

E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch) 3/8 セット内容 3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ 差込3/8インチ(9.5mm)角 セット内容 T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース 材質 クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

タイプ スタンダード セット内容 BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 質量(g) 610 トラスコ品番 307-8604 先端形状 T型いじり止トルクス
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

タイプ ショート セット内容 BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S 質量(g) 610 トラスコ品番 307-8191 先端形状 T型トルクス
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状 トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番 396-4663 セット内容 3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(kg) 0.5 差込角(mm) 9.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm) 6.3/12.7 差込角(inch) 1/4,1/2 規格 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) セット内容 [トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30。[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10。[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60。[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20。[L型トルクスレンチ] T6/8/10。[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(kg) 5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ 下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに 差込角(mm) 9.5 セット内容 3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198 税込2,418
当日出荷

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch) 1/4,1/2 差込角(mm) 6.3/12.7 規格 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) セット内容 [ヘックスビットソケット](1/4" 6.3mm) HEX2/2.5/3/4/5/6mm。[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) HEX6/7/8/10/12/14mm。[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) ロング HEX5/6/7/8/10/12mm。[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(kg) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ 下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
7,698 税込8,468
6日以内出荷

先端形状 トルクス トラスコ品番 810-9616 セット内容 4TX-T30、T40、T45、T50、T55、T60、T70 質量(kg) 0.7
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット商品数 65 入組点数 65点 セット内容 6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。 材質 クロームバナジウム鋼 質量(kg) 7.5 規格 TS-2465M ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 290×477×58
1セット(65点組)
21,980 税込24,178
当日出荷

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.) 12.7 トラスコ品番 307-8205 セット内容 T型トルクスビットソケットBT4-T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70、ソケットホルダー10コ用EHB410 質量(g) 965 先端形状 T型トルクス
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALトルクスビットソケットレールセット
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. 付属品 ソケットレール トラスコ品番 407-6206 セット内容 T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g) 440 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8本組)
12,980 税込14,278
当日出荷

差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 821-9223 セット内容 【Eソケット】E10、11、12、14、16、18、20、24。【ソケットハンガーユニット】305mm 質量(kg) 0.6
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷