- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- トレイルカメラのおすすめ人気ランキング
トレイルカメラのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新80件の「トレイルカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラートレイルカメラ」、「動体検知カメラ」、「自動撮影カメラ」などの商品も取り扱っております。
単三電池で連続動作
約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能
モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に
仕様
写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M
付属品
取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル
サイズ
(最大写真)4000×3000
質量(g)
256
使用温度範囲(℃)
-20~70
角度(°)
【センサー監視モード】左右90/上下60
レンズ
Fixed Lens
機能
【自動OFF】3分、5分、10分選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×70
使用電池
単3電池4個又は8個
防塵防水性能
IP66
動作モード
昼/夜
使用場所
屋外
待機時間
3秒~30分
感知距離(m)
(PIR)約13~10
容量(GB)
最大32(サポートSDカード)
撮影時間(秒)
3~30
モニターサイズ
2インチ液晶
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始
形状
BOX型
寸法(mm)
110×90×55
質量(g)
172
電源
DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル
対応
デイトナ機能
使用電池
単三形アルカリ乾電池4本使用
動作温湿度範囲
-10~60℃/90%未満(結露無き事)
検知距離(m)
最大20(PIRセンサー)
防塵防水性能
IP65
撮影距離(m)
15
照度(Lux)
0
画素数
【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps
使用場所
屋外
照射距離(m)
10(赤外線)
待機時間
最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します
給電方式
ソーラーパネル付属セット
内蔵マイク
音声録音対応
赤外線ライト
不可視LED:夜間赤く光らない
ストレージ
microSDカード:最大32GB(録画用)
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、野生動物の生態調査に最適なトレイルカメラ(自動撮影カメラ)です。
信頼の「キープガード」ブランドなのでカメラの故障が少なく満足してお使いいただけます。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。
防水仕様
屋外使用向け防水・防雪
仕様
待機状態:最大6ヵ月まで
電源
単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)
機能
タイマー、待機設定
メモリー
21MBの内蔵メモリ+最大16GBのSDカード(別売り)に対応
操作
液晶モニター付コントローラー付属
動画
最大60秒まで撮影可能
出力端子
USBからTVへ出力
連写モード
あり(3枚)
マニュアル
英語マニュアル付
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)
338(電池含まず)
形式
静止画/JPEG、動画/AVI
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×73×136
レンズ
f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度
液晶サイズ
2.4inchTFTモニター
解像度
【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
センサー効範囲
人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
トリガー
撮影速度:0.5秒
動画
動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画
連続撮影可能枚数
最大3枚
アズワン品番
64-0909-16
記録メディア
microSD(SDHC規格)最大32GB
人感センサ検出距離(m)
最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
イメージセンサー
500万画素
赤外線ライト
LED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。
【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます
【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分)
【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます
【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます
【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません
【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要
【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級
IP66
付属品
本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書
色
ブラック
質量(g)
570(本体310)
電源
単3アルカリ電池8本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×148×78
消費電力(mA)
160+1140(赤外線)
解像度
動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960
視野角
水平約50度
対応メモリーカード
SDHCカード(32GBまで/別売)
連続動作時間
約8ヶ月
映像圧縮方式
M-JPEG
フレームレート
25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式)
動作温度範囲(℃)
-30~70(結露なきこと)
ビデオフォーマット
AVI
イメージセンサー
1/3”CMOS(200万画素)
1個
¥18,031
税込¥19,834
欠品中
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
種別
【カメラ】トレイルカメラ
センサー
CMOS
レンズ
F=1.6
画素数
800万画素
フォーカス
固定
インターフェース
USB
解像度
【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960
画角
70度(対角)
動作温度範囲(℃)
-7~40
マイクロフォン部
モノラル
スピーカー
あり
セット内容
固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
LED使用数(個)
2(赤外線)
照射距離(m)
12(赤外線)
センサー感知範囲
20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
インターバル
撮影:5秒~59秒、1~60分
連続撮影可能枚数
10枚
撮影時間(秒)
3~59、1分~10分(動画)
撮影距離(m)
日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12
撮影モード
写真/動画/写真+動画
防塵防水性能
IP66
画面サイズ
2インチ
対応メディア
microSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
電源
単三電池4本※電池は別途ご用意ください
仕様
赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能
IP54
仕様
【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります
セット内容
カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)
電源
単三乾電池×4本または8本、またはAC電源
レンズ
f=3.3/F=2.0
外部出力
コンポジット出力
解像度
【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
撮影距離(m)
【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15
フォーカス
固定
撮影モード
写真/動画/写真+動画
画素数
800万画素
連続撮影可能枚数
3枚
LED使用数(個)
【赤外線LED】44
人感センサ検出範囲
40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
70度、対角105度
動作温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。
電源
単3電池4個、または8個(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×55×140
画素数
最大200画素数
仕様
写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様
赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容
固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状
BOX型
形式
撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源
単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズ
f=3.09mm、F=2.0mm
センサー
CMOSセンサー
周波数
940
外部出力
コンポジット出力
速度
トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度
ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル
(撮影)5秒~10分
対応メディア
microSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能
IP66
撮影距離(m)
日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15
フォーカス
固定
画面サイズ
2.4インチ
撮影モード
写真/動画/写真+動画
画素数
1300万画素
連続撮影可能枚数
10枚
使用場所
屋外
灯数
赤外線LED:40灯
画角
110度
撮影時間(秒)
5~10分
人感センサー
距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない
防塵防水性能
IP65
画素数
4200万画素
容量(GB)
【microSDカード録画】最大:128
赤外線ライト
夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
角度(°)
対角:106
内蔵マイク
音声録音対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない
防塵防水性能
IP65
画素数
4200万画素
容量(GB)
【microSDカード録画】最大:128
赤外線ライト
夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
角度(°)
対角:106
内蔵マイク
音声録音対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様
赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容
固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状
BOX型
形式
撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源
単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズ
f=3.3mm、F=2.0mm
センサー
CMOSセンサー
周波数
850
外部出力
コンポジット出力
速度
トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度
ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル
(撮影)5秒~10分
対応メディア
microSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能
IP66
撮影距離(m)
日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20
フォーカス
固定
画面サイズ
2.4インチ
撮影モード
写真/動画/写真+動画
画素数
1300万画素
連続撮影可能枚数
10枚
使用場所
屋外
灯数
赤外線LED:40灯
画角
110度
撮影時間(秒)
5~10分
人感センサー
距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
PAL
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。
赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。
取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。
仕様
感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯
付属品
設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)
形式
AVI形式
電源
単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨
本体質量(g)
約120
メモリー
microSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨
本体サイズ(mm)
約100×85×50
画素数
1080P(約200万画素)
防水保護等級
IPX4相当
データ形式
12MPixel JPG形式
フレームレート
25fps
感知距離(m)
最大15
人感センサー
赤外線センサー
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!!
本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。
・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画)
・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能
・乾電池使用で長期間待受け可能
NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。
NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。
・赤外線LED搭載で夜間撮影可能
NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。
屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。
・PIRセンサー搭載
赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、
何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。
・タイマー撮影/タイムラプス撮影
タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。
冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。
・防塵・防水 IP54相当
防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。
(全ての状況において防水性能を保証するものではありません)
・再生確認モニター搭載
NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。
(NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です)
・静止画像保存可能枚数の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚
16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚
12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚
8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚
5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚
3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚
1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚
※初期値
・動画連続撮影時間の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分
2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分
1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分
1280 × 720P 約50分/約100分/約200分
1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分
848 × 480P 約60分/約120分/約240分
720 × 480P 約70分/約140分/約280分
640 × 480P 約90分/約180分/約360分
320 × 240P 約190分/約380分/約760分
※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視
ご近所トラブルの監視
侵入者の監視
不法投棄対策
資材置き場の監視
害獣の監視
野生動物の観察
田畑や果樹園の監視
ペットの見守り など色々な使い方ができます。
形状
BOX型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約83×136×62(突起部除く)
記録媒体
microSDカード Class6以上 最大32GB
解像度
写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP。ビデオ:。3840×2160P。2688×1520P:20FPS。1920×1080P/1280×720P。1280×720P:60FPS。848×480P/720×480P。640×480P/320×240P
到達距離(m)
赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)
防塵防水性能
IP54
検出距離(m)
PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)
記録ファイル形式
JPG/AVI
画面サイズ
2.4インチTFTカラー液晶
使用場所
屋内・屋外
LED使用数(個)
赤外線LED:46個(不可視光)
検出角度範囲(°)
PIR:最大約120°
イメージセンサー
1/2.5 CMOS
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラと専用ソーラーパネルセット。ソーラーパネル対応で電池交換の手間不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ
仕様
●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED
寸法(mm)
136×95.5×73
質量(g)
274
電源
DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)
センサー
PIR:検知距離最大20m、検知角度110℃
解像度
静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P
防塵防水性能
IP65
ソーラーパネル出力
DC6V/1.5A 9W
動作温度(℃)
-20~60
動作湿度(%)
90未満(結露無きこと)
バッテリー容量(mAh)
ソーラーパネル:6000
画素数
4800万画素
使用場所
屋外
照射距離(m)
赤外線:20m
待機時間
最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)
画角
水平88° 垂直47° 対角 92°
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トレイルカメラ専用ソーラーパネル
用途電池容量6000mA ソーラーパネル
出力
DC 6V/1.5A 9W
保護等級
あり
防塵防水性能
IP65
バッテリー容量(mAh)
6000mAh
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
使い方いろいろ!
配線不要の乾電池カメラ
電池をセットして撮影場所に設置するだけ!
センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します!
防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。
電池駆動だから配線不要
場所を選ばず自由に設置
高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影
SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影
その場で映像確認、パソコンで再生可能
屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能
用途家周りの監視
室内の監視
駐車場の監視
バイク・自転車の監視
ペットの撮影・監視
倉庫物置の撮影・監視
不法投棄の監視
鳥獣害・糞害の対策
催事・会議を手動録画
田畑の監視・植物のスケジュール撮影
仕様
スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。)
付属品
カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1
形状
BOX型
本体質量(g)
約185
センサー
2MP HD COMSセンサー
保護等級
IP66相当(完全防水ではありません。)
記録媒体
SDカード(最大128GB)※別売
レンズサイズ(mm)
3.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×60.5×109.5(突起部分含む)
使用電池
単3形乾電池:4本(別売)
解像度
静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P。動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P
防塵防水性能
あり
保存形式
静止画:JPEG、動画:AVI
検知方式
(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80°
トリガー
スピード:約0.4秒
液晶モニター
2.0インチ
F値
F2.3
使用場所
屋外
アズワン品番
64-9111-93
フレームレート
(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps
画角
(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40°
赤外線投光距離
約20m
動作温度範囲(℃)
-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)
内蔵マイク
有り
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷