- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- トレッドミルのおすすめ人気ランキング
トレッドミルのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新119件の「トレッドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルームランナー家庭用」、「エアロバイク」、「ランニング」などの商品も取り扱っております。
ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定
用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能
付属品
保護マット、シリコンオイル
材質
スチール、ABS、PP、PVC、EVA
質量(kg)
29
消費電力(W)
320
電源
AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)
60
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117
制限体重(kg)
100
組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。
5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。
タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。
はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。
フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー
仕様
速度調節幅:0.8~5.0(km/h)
材質
【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC
質量(kg)
18
サイズ(cm)
【ベルト】27.5×78
連続使用時間(分)
30
最大消費電力(W)
100
電源(AC100V)
50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×100×110
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×30×104
傾斜角度(°)
約5度(固定)
制限体重(kg)
90
1台
¥32,400
税込¥35,640
翌々日出荷
電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。
電源コード不要なので設置場所を選びません。
自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。
ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。
歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。
傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。
使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。
連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。
付属品
単4乾電池×2本、工具2種
材質
スチール、ABS、PVC
質量(kg)
約14
電源
単4乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5
傾斜角度(°)
約8(固定)
制限体重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベルト:約27×75
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。
仕様
【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー)
材質
粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム
質量(kg)
約70
高さ(mm)
【歩行面】約85
電源
一般家庭用電源AC100V
耐荷重(kg)
約100
モーター
AC電動モーター(1.5馬力)
ベルト幅W×長さL(mm)
【歩行ベルト】480×1240
寸法(cm)
160×76×126
連続使用時間(分)
60
速度
0.2km/h~12.0km/h
表示項目
時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal)
駆動方式
電動式
液晶モニター
LED
アズワン品番
64-5078-84
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。
用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。
仕様
速度調整(km/h):0.8-5.0
材質
スチール、PP、ABS、PVC
質量(kg)
約18
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×104×113
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×32×113
制限体重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(ベルト)30×79.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
圧迫感を感じさせない超薄型デザイン!多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。支柱を開閉してボルトで固定するだけの簡単組立。タブレットが置けるサイズのトレー付き。動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
用途室内でのウォーキングやランニングに。フィットネス/ダイエット/ルームランナー/電動ウォーカー/ウォーキングマシーン/有酸素運動/歩く/歩行/リハビリ/折りたたみ/折畳/コンパクト/軽量/静音/タブレットトレー付/キャスター付/運動不足解消/在宅
付属品
コントローラー、シリコーンオイル
材質
スチール、ABS、PP、TPR、EVA
質量(kg)
21
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)
30
速度
1.0~6.0(km/h)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(通常)58×122×109.5、(折りたたみ時)58×140.5×13
傾斜角度(°)
約1.5(固定式)
制限体重(kg)
(使用時)90
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベルト:35×98.5
スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。
ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。
表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。
中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。
本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。
運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。
足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。
体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。
材質
スチール、ABS、PP、PVC、PU
質量(kg)
35.5
消費電力(W)
50
電源
AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×1060×1365
アズワン品番
64-5288-58
取扱い終了
ハンドルバーは、リラックストレーニングから厳しいトレーニングまで対応できる設計です。トレーニング中の負荷調整が簡単に行えます。座席の位置調整が簡単にできます。
仕様
【プログラム数】10、【ユニット付加マルチメディア】オーディオ機器接続、【シート位置の調節】ノブ方式、【負荷調整方法】パネルボタン・ハンドル先端ボタン、【運動負荷レベル】25段階、【負荷】5~400W(設定時)、13~80W(手動時)
電源(V)
AC100、50/60Hz、アース付3P 一般コンセント
表示
時間、距離、カロリー、メッツ、負荷レベル、ペース、脈拍、WATT、回転数/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×690×1460
ハンドル
フロントサイド・レーシングスタイル肘サポート付き
電源コード(m)
約1.8
検知方式
脈拍:ハンドルタッチセンサー(2箇所)
適応身長(cm)
145以上
アズワン品番
7-6063-01
保存データ種類
USBデータ保存機能:時間、距離、カロリー、平均ワット、最大ワット、平均心拍数、最大心拍数
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様
脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可
質量(kg)
70
背もたれ
95~120°(無段階調節)
表示
時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×1440×1280
適応身長(cm)
145以上
アズワン品番
7-6062-01
シート高(cm)
約57~61
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質
本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)
16.5
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×108.5×115.5
高さ調節
サドル:7段階(74.5-83.5cm)
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)
19
種類
ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×910×2100
アズワン品番
7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
折り畳み式でコンパクトなルームウォーカーで、ご家庭でも気軽に運動ができます。
自走式なので、自分のペースで無理なく安心してご利用いただけます。
モニターには距離や消費カロリー、運動時間や速度が表示されるので、楽しく管理もしながら運動できます。
キャスター付きで移動も楽々!
用途エクササイズ
材質
構造部材:金属(スチール)(粉体塗装)、ベルト:PVC
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×800×1010
収納時寸法(mm)
幅500×奥行200×高さ1160
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
折りたたみ可能。8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載。スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付
仕様
●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mm
アズワン品番
65-3891-41
1台
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に
ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に
敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に
刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
成分
シリコンオイル
色
無色透明
容量(mL)
100
使用温度範囲(℃)
-50~+250
容器仕様
PETノズル
粘度
100CS
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。
粘度(cSt)
ISO VG 46
粘度
46
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度
ISO46
引火点(℃)
204以上
適合範囲
マシン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質
スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×650×1800~2200
高さ調節
180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)
10(5段階)
取扱説明書
(0.24MB)
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)
2.1
材質
スチール、(メーター)ABS
電源
単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)
15