- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- トレーニングバンドのおすすめ人気ランキング
トレーニングバンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新119件の「トレーニングバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用ゴムバンド」、「ストレッチバンド」、「セラバンド」などの商品も取り扱っております。
どこでも簡単、本格トレーニング
寸法(cm)
約35×5
材質
ラテックス
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質
天然ゴム
長さ(m)
1.5
ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!トレーニング方法の説明書付。筋力トレーニング ・リハビり・体幹トレーニング ・ストレッチに!
セット内容
本体×1
材質
TPE
寸法(mm)
1500×150
形態
包装:PP袋入り
収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング
材質
TPR
チューブ長さ(mm)
約1500
筋力アップや全身のストレッチができるゴム製のエキスパンダー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)
TPE
材質
TPE
使用温度範囲(℃)
0~35
付属品
取扱説明書
色
グリーン
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
長さ(m)
5.5
伸縮バンドで、運動不足解消。簡単エクササイズ。
ストレッチバンドに14種類のエクササイズをプリントしていますので、すぐ確認できお手軽に始められます。
上半身、下半身、全身のストレッチがこれ1本で可能です。
バンドを短く持って負荷を上げれば効果もUP。
材質
(ポリエステル繊維)70%、(ゴム)30%
色
グリーン
質量(g)
58
幅(cm)
5
全長(cm)
86
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
タイヤチューブから再生したゴムバンドです。
用途野積みシートの押え。
トラックシートのゴムに。
ラテックスフリーですので、臭いが少なくアレルギーの方にも安心です。
仕様
ラテックスフリー
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅Wmm×長さLm)
約100×1.5
強度
黄/弱、赤/中弱、緑/中、青/強、黒/最強
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(バンドループタイプ)。つなぎ目のないループ状。7.5cm×円周90cm マニュアル付き
材質
天然ゴム
スクワットバンドは、身に着けてトレーニングするだけで効果的な運動をサポートするアイテムです。バンドの張力で下半身を鍛えることができ、下半身の引き締めやヒップアップなど、使い方次第で様々な部位のトレーニングができます。また、収納袋に入れて携帯でき、短時間で場所を選ばず運動することができるので、忙しい方にもピッタリ!。運動強度は3種類あり、自分に合った強度でトレーニングできます。運動強度は3種類(ソフト:約15kg/ミディアム:約16kg/ハード:約17kg)。裏面に滑り止めが付いているので運動中にもズレにくい。収納袋付
付属品
収納袋
材質
本体/ポリエステル、ラテックス、収納袋/ポリエステル、POM(ポリアセタール)