- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアスコープのおすすめ人気ランキング
ドアスコープのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新87件の「ドアスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアスコープ 12mm」、「ドアスコープ カバー」、「ドアワイドスコープ」などの商品も取り扱っております。
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)分野設備・機械
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮全長(mm)約30~42色シルバーレンズ径(Φmm)約17適合厚さ(mm)(ドア)23~38
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮寸法(mm)30×30×28~40適合扉厚(mm)28~40
ノムラテック取替用ドアスコープ
ドアスコープの取り替え用です。視野が広いレンズで死角が少ないです。視界は160°広角なので、ドアを閉めたままでも訪問者を確認できます。回り止め型の穴にも対応しています。お使いのスコープが見えにくくなったら取り換え時期です!
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
1個
¥74税込¥81
当日出荷
材質真鍮仕上クロムメッキアズワン品番64-7966-74適合扉厚(mm)28~43取付穴径(mm)12
1個
¥1,230税込¥1,353
当日出荷
視界200度でドアの外は全部見えます。
外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12適合扉厚(mm)23~42
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
材質スチール寸法(mm)35×41×8
1個
¥599税込¥659
当日出荷
ノムラテック広角空転式ドアスコープ
色ゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×23~38×17対応戸厚(mm)23~38
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ジョー・プリンス竹下セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック
・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899税込¥989
当日出荷