ドアホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
515件の「ドアホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア の 部品」、「棒ストッパー」、「ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
ステンレス ドアホルダー APLUS(クマモト)ランキング1位
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
付属品十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)。十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)材質プラスチック質量(g)100種類ドアホルダー吸着力(N)118
1個
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途軽量扉の簡易ストッパー材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム表面仕上げヘアライン仕上
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス ドアホルダー TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルドアホルダー AP-197シリーズ アイワ金属ランキング5位
解放時の扉を一定の角度に固定させます。
材質ブラケット・バー/鉄、受けパーツ/ジュラコン(R)、接地部/合成ゴム対応【扉と床面との隙間】2~80mm
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂製のため円滑に作動します。 ワンタッチでキャッチします。 スプリングの使用により耐振性に優れています。(CP-854-1) バン扉の保持に最適です。 CP-854N-3は保持力の調整が可能です。
用途特装車・振動機器・ドライバン車・保冷車扉用材質ポリアセタール(POM)
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途特装車・バン型車の扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
1個
939税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。取付穴径P(Φmm)7全長H(mm)223上昇時高さ(mm)46ストロークS(mm)38取付ピッチY(mm)15床面高さ(mm)25~30トラスコ品番166-2066質量(g)435
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)材質鉄・ステンレス・ゴム幅(mm)45高さ(mm)260
1個
999税込1,099
当日出荷

ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。 スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。 ドアと床の間2~9cmまで対応
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール寸法(mm)約54×158~228×98シルバー質量(g)300取付高(mm)床面より20~90日本緑十字社品番342031
1個
2,998税込3,298
当日出荷

今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途特装車・バン型車の扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
1個
1,474税込1,621
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5246材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40高さ(mm)260.5質量(g)216
1個
2,498税込2,748
当日出荷

貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5220材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)30高さ(mm)208質量(g)214
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途取付簡単!!接着テープ付 通風時や、手荷物の多い時などに大変便利!材質亜鉛ダイカスト
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)。十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質接地部:ゴム材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)450表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30501
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ブラックが新しく加わりました。 ドアの開き角度を自在に保持します。 ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。 ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。 ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。 セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。 取付ねじが見えません。 パック入りのみの販売です。
ブラック質量(g)215付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
1個
3,798税込4,178
当日出荷

業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー材質(受)PA6/ZDC材質(本体)PA6/POM
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)