ドライアンドドライのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
104件の「ドライアンドドライ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 除湿剤」、「衣類乾燥剤」、「除湿剤 タンス用」などの商品も取り扱っております。
ドライ&ドライUP 白元アースランキング1位
白元アースドライ&ドライUP
吸った湿気をゼリー状に固め、取り換え時期をお知らせする湿気取り。 消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニよけ効果付きで大切な衣類をしっかり守ります。 天然由来成分の保水剤使用。
1箱(2枚)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドライ&ドライUPコンパクト 白元アースランキング2位
押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とりに。 コンパクトなのにたっぷり吸湿できる使い捨て貯水タイプ。
1セット(3個)
289税込318
当日出荷

除湿剤 モノタロウランキング3位
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに商品タイプタンクタイプ成分塩化カルシウム寸法(mm)152×87.5×106吸湿量(mL)550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209税込230
当日出荷

ドライ&ドライUP NECO 白元アースランキング4位
湿気を吸って膨らむ超大容量使捨て湿気とり。
商品タイプタンクタイプ
1セット(1000mL×4個)
999税込1,099
当日出荷

ドライペットスキット エステーランキング5位
置くだけで、湿気対策。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプタンクタイプ
1セット(420mL×3個)
249税込274
当日出荷

コンパクトな圧縮包装採用。 湿気を吸ってぐんぐん膨らむ超大容量の使い捨て貯水タイプの湿気とり。 プラスチック使用量を抑えたエコ仕様で、使用後のゴミがかさばりません。
用途押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とりに成分塩化カルシウム商品タイプタンクタイプ
1セット(1000mL×2個)
499税込549
当日出荷

パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
1個ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウムタイプレギュラータイプ商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。厚さ(mm)2再生時乾燥温度(℃)80以下
1枚ほか
998税込1,098
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。砥粒C基材CwタイプC32P適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
1箱(100枚)
4,598税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

しおりとしても使えるフレネルレンズのシートレンズ。 薄型ですので収納にとても便利です。 しおりタイプルーペ。 倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。 コンパクトで携帯するのに便利です。 持ち運びするのにちょうどいい大きさです。 手帳や本等に挟んでお使い下さい。 シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。 光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5レンズ塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)140×38ひも色ブルーケース塩化ビニール樹脂製
1個
189税込208
5日以内出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。商品タイプシートタイプ成分シリカゲル寸法(cm)約50×72使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598税込1,758
当日出荷

気になる湿気を強力除湿 炭パワーで強力脱臭 簡単水捨てシール付き
吸湿量550mL/1個成分塩化カルシウムタイプ炭タイプアズワン品番65-0448-42商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
299税込329
当日出荷

コンパクトでありながら大容量の800mlタイプ。標準吸湿量1個/800ml(水換算)。
質量(g)1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×125アズワン品番64-1129-78商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
459税込505
当日出荷

湿気を吸って膨らむ超大容量使捨て湿気とり。
種別本体香りフローラルブーケ
1個(1000mL×2個)
499税込549
当日出荷

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。トラスコ品番335-1670使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998税込2,198
当日出荷

押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とりに。 大容量でたっぷり吸湿できる使い捨て貯水タイプ。
1セット(3個)
349税込384
当日出荷

吸った湿気をゼリー状に固めるシートタイプの除湿剤。除湿効果、お取替え時期がひとめでわかる親切設計です。
成分塩化カルシウム、保水剤商品タイプシートタイプ
1個(2枚)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)