ドライバー型ハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
394件の「ドライバー型ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライバー型ハンドル 9.5」、「手動ドライバー」、「巻き ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ドライバ型ハンドル KTCランキング1位
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドライバー型ハンドル SK11ランキング2位
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合適合機種ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)幅36×高さ251×奥行き36全長(mm)200質量(g)151差込角(mm[inch])6.35(1/4)
1個
799税込879
当日出荷

ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング3位
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999税込1,099
当日出荷

9.5sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング4位
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スピンタイプハンドル
トラスコ品番811-8621質量(g)90寸法L(mm)150差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法l(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
599税込659
当日出荷

六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。寸法(inch)1/4(6.35mm)全長(mm)150トラスコ品番816-5748質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
1本
499税込549
当日出荷

真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。
全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
1本
2,598税込2,858
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
1本
619税込681
当日出荷

SIGNET(シグネット)ドライバーハンドル
エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ採用。 グリップエンドに1/4”SQの差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることも可能。
差込角(inch)1/4全長(mm)150軸長(mm)65
1本
1,898税込2,088
翌日出荷


ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
619税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)140材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899税込989
当日出荷

ソケットやビットソケットと組み合わせると、ドライバー形工具として使えます。手になじむ形状と、疲れにくいソフトな材質をグリップに採用しました。内部は硬質樹脂製で空回りを起こしません。
用途ソケットレンチ用のドライバー形ハンドルです。材質(グリップ)塩ビ・アセテート樹脂グリップ径(Φmm)30寸法D(mm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軸径(Φmm)8グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷