ドライビングパッドのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
98件の「ドライビングパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアパッド」、「ポリッシャー」、「茶パット」などの商品も取り扱っております。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンプータンク付きポリシャー用のパッド台。プレート一体型なので本体に直接取り付けることが可能です。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16インチポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
トラスコ品番 736-4369
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。 材質 ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン 仕様 プラスチック台(クラッチプレートなし)
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm) 410 高さ(mm) 1175 本体高さ(mm) 270 パッドサイズ(inch) 13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0019 奥行(mm) 450 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
169,800 税込186,780
当日出荷


狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 消費電力(W) 300 回転数(min-1[r.p.m]) 170/200 ブラシサイズ(inch) 8 パッドサイズ(inch) 9 電源(V) AC100(50/60Hz) ブラシ幅(mm) 約200 パッド幅(mm) 約230
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。 寸法(inch) 12 トラスコ品番 397-8346 適合本体 AFP-120T、AFP-120HT 幅(mm) 11111 質量(g) 2400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシャーCPW-6用のパッド台。プレート付きのパッド台です。
トラスコ品番 736-4521
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1箱(5枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷

木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。 寸法(inch) 8 トラスコ品番 397-8320 適合本体 AFP-80S、AFP-80SK 幅(mm) 11 質量(g) 860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 質量(kg) 26.2 電源コード(m) 15 ブラシ幅(mm) 約300 仕様 高速 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1100 回転数(min-1[r.p.m]) 200/240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×480×1220 パッド幅(mm) 約330 ブラシサイズ(inch) 12 パッドサイズ(inch) 13
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷