- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- ドライヤーハンガーのおすすめ人気ランキング
ドライヤーハンガーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新81件の「ドライヤーハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライヤーホルダー」、「ドライヤースタンド」、「管用キャップ」などの商品も取り扱っております。
置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。
材質アイアン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×12×4質量(kg)0.084耐荷重(kg)0.5
ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。
ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
材質本体:スチール(粉体塗装)
洗面扉に掛けて設置するドライヤー用ハンガー。
ドライヤーハンガーとコードホルダーの2個セット。
ドライヤーは掛けるだけ。サッと取り出して使用。電源コードも専用ホルダーでスッキリ。
材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーンシリーズtower
強力マグネットでヘアードライヤーを洗濯機に付けて収納できるドライヤーホルダー。収納場所に困るドライヤーを洗濯機横に収納!省スペースなドライヤーホルダー。コードもスッキリ掛けられます。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・マット:シリコーン、ホルダー内部緩衝材:EVA樹脂質量(g)約260備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面シリーズtower耐荷重(kg)約1寸法(cm)約10×10.5×20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コード収納部:4×2×3.5
ポッシュリビングドライヤーホルダー
置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。
材質アイアン質量(kg)0.084色シルバー耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×12×4
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
置き場所に困るヘアーアイロンをすっきり収納!耐熱トレー付きだから使用中のヘアーアイロンも一時置きできるヘアーアイロンスタンド。シリコーントレーはアクセサリーなど小物の一時置きにも便利。付属のフックにはヘアゴムなどを収納できます。シリコーントレーには熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納できます。
付属品フック×1 緩衝材シール×4材質本体:スチール(粉体塗装)、トレー:シリコーン質量(g)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×10.5×16.5内寸(cm)上部開口部:約W9.8×D7、トレー:約W9.5×D9.5×H2.5
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面、海外製品等の大きいプラグは、コードホルダーに引っ掛けられません。材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット クッション・滑り止め:シリコーン質量(g)約250耐荷重(kg)ドライヤーハンガー:2 コードホルダー:1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドライヤーハンガー:8.5×8×10内寸(cm)ドライヤーハンガー部:W8×D7.5×H1.5 ドライヤーハンガー部の間隔:5 ドライヤーハンガーの幅:1.5(1つあたり) コードホルダー部:W4×D1.7×H3.7 コードホルダーの間隔:2 コードホルダーの幅:1(1つあたり)
ドライヤーやヘアーアイロンをすっきりまとめて同時収納!ドライヤー以外にもスプレーやブラシなどのスタイリング用品も 収納できます。すぐ取り出せるので使いやすく、洗面所まわりがスッキリ片付きます。扉用フックで洗面扉にも取り付け可能。ブラシ付きドライヤーも収納可能。
付属品付属品扉用フック2個・コード用フック3個材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約650耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×8×14内寸(cm)小:約W5×D7.5、中:約W7×D7.5、大:約W9.5×D7.5
鏝の携帯に重宝します。ベルトに通して鏝が持ち運び出来ます。60mm幅のベルトまで対応しています。
用途鏝収納ホルダー。材質ナイロン、ハトメ:スチール適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥899税込¥989
当日出荷
SURE(石崎電機製作所)プラジェット用R型スタンド
プラジェット用のスタンドです。
ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。
熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
トラスコ品番805-2542適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A材質鋼線質量(g)48
1個
¥799税込¥879
当日出荷
スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
トラスコ品番855-1405種別スタンド質量(g)200適合品番FV310-81
1個
¥899税込¥989
当日出荷
毎日使うドライヤーの収納に便利!サッと取り出せて、サッと使える!。洗面まわりのちょっとしたスペースにドライヤーを掛けて収納できるから便利!。収納場所に合わせて「ヨコ掛け」と「タテ掛け」の使い分けができる!。コードを掛けることもできるのでスッキリ収納!
仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:11.8×26.2Hcm●取り付け可能ポール幅:約26mm以下●取り付け可能な扉幅:厚さ約13~24mm/扉すき間幅:約4mm以上●材質●▼本体/ポリエチレン、フック/スチロール樹脂アズワン品番65-8980-12
1個
¥139税込¥153
当日出荷
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード色ホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否○
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用リングフックです。※プランターを乗せたり、ドライヤーホルダーとしてお使いください。
材質ステンレス SUS201安全荷重(kg)静止:1.5アズワン品番64-5077-97
1個
¥459税込¥505
当日出荷
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷