ドラムリールのおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
187件の「ドラムリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム リール 30m」、「コードリール 25m」、「ドラムコード20m」などの商品も取り扱っております。
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業に コンセント形状 2P 15A 125V 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 仕様 電源表示ランプ無 質量(kg) 5.2 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×150×310 電線長さ(m) 30 電線許容電流(A) 16 電線仕様-太さ(mm2) 1.25
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 1.25 限度電流(A) 15 使用場所 屋内
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別 パーソナルタイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ 屋外型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。 質量(kg) 2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 224×273×156 電線太さ(mm2) 1.25 芯数 2P・防雨キャップ付 塗装色 SS-10 ブラック塗装 使用場所 屋外 特性 防滴・防塵
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg) 7.5 コンセント個数 4 タイプ 屋内型 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 125 電線長さ(m) 30 電線仕様-種別 VCT 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内 特性 アース付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性 アース付 電線仕様 VCT 仕様 2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ) トラスコ品番 209-8806 質量(kg) 7.5 コンセント個数 4 定格電流(A) AC100 電線長さ(m) 30 芯数 3P 限度電流(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 2 端子 (接地端子)○
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様 パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ 許容電流(A) 22(電線) 限度電流(A) 15 特性 防塵、アース付
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg) 2 材質 円盤:鉄板製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×274×134 電線太さ(mm2) 2 芯数 2P・防塵シャッター付 塗装色 JS-101 ホワイト塗装 使用場所 屋内
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 使用場所 屋内
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数 4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番 370-4688 質量(kg) 2.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 307×213×367 収納量 外径Φ10/54m。制限質量/4kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番 851-3846 厚さ(mm) 59 直径(Φmm) ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g) 約130(1個あたり) 内径(Φmm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別 100V型タイプ(屋内型) コンセント個数 4 コンセント形状 接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 367×307×221 漏電遮断器仕様 - 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 仕様 電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ 使用場所 屋内 特性 防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)