- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ドラム缶吊クランプのおすすめ人気ランキング
ドラム缶吊クランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新100件の「ドラム缶吊クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト用吊りフック」、「ドラム缶吊り上げ」、「ドラム缶運搬車」などの商品も取り扱っております。
標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。
ワンタッチでドラム缶を固縛します。
トラスコ品番
106-5581
質量(kg)
13.0
寸法A(mm)
572
寸法t(mm)
6
寸法F(mm)
650
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
520
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
16
有効寸法(mm)
(使用)Φ570
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。
クサビ方式による強固なロックです。
ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。
トラスコ品番
331-0469
質量(kg)
9
寸法L(mm)
444
寸法H(mm)
587
寸法d(mm)
43
寸法D2(mm)
86
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番
107-4423
寸法H(mm)
580
寸法d(mm)
60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質
チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)
6×18
ロードチェーン等級
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業。
トラスコ品番
407-2189
寸法H(mm)
800
寸法D(mm)
70
適合寸法(mm)
(缶)570
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。
ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。
本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊り
トラスコ品番
103-8028
質量(kg)
2.0
容量(t)
0.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
用途つり上げ・運搬
使用荷重(kg)
0.5(最大)
寸法E(mm)
75
適合部材
ドラム缶
全長(mm)
1500
エスコ品番
EA984DR-20
使用荷重(kg)
1.3t
ベルト長さ(mm)
950
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(フック)
鉄
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
ドラム缶を安全に垂直に吊り上げることができます。型打ち鍛造による一体化形成で軽量化実現。
用途ホイスト用。
仕様
自動ロック付き
トラスコ品番
121-4458
吊下荷重(kg)
500
1個
¥58,980
税込¥64,878
20日以内出荷
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番
361-1655
質量(kg)
12
容量(t)
1
適合フォーク爪幅(mm)
70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)
15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
使用荷重(t)
1
適合機種
300S1t
ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
用途ドラム缶のつり上げ・運搬
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
851-6148
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
7.8
使用荷重(kg)
100~500
有効寸法(mm)
Φ500~700
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)
862
全高(mm)
762
前輪内幅WI(mm)
-
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番
813-0648
質量(kg)
6
寸法L(mm)
675
容量(t)
1
寸法T(mm)
100
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ
ドラム缶の直径に関係なく使用可能
直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる
つり荷重に比例する強いグリップ力
着脱が簡単で軽量・シンプル構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬
寸法H(mm)
493
使用荷重(kg)
(最小~最大)100~500
寸法A(mm)
33
寸法F(mm)
434
寸法D(mm)
332
寸法E(mm)
140
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
320
寸法J(mm)
114
寸法G(mm)
Φ12
寸法K(mm)
200
適合部材
ドラム缶
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント!
運転席で楽々操作できます。
最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。
チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。
直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。
薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
トラスコ品番
448-6251
質量(kg)
7.2
寸法L(mm)
486
寸法H(mm)
575
寸法D(mm)
40
1台
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷