ドラム缶用じょうごのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
95件の「ドラム缶用じょうご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 廃油 じょうご」、「ドラムファンネル」、「じょうご 特大」などの商品も取り扱っております。
廃油じょうご ドラム缶用 モノタロウランキング1位
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.68容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155耐熱温度(℃)93関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898税込6,488
当日出荷

Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコランキング2位
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,310税込8,041
当日出荷

ドラム缶用ジョウゴ PRESSOLランキング3位
材質本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト質量(g)575容量(L)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×260×210口径(Φmm)250寸法(inch)(口)G2危険物の類別非危険物
1個
13,980税込15,378
当日出荷

ドラム缶ロート アズワンランキング4位
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)イエロー容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241アズワン品番2-9348-01
1個
43,400税込47,740
当日出荷


トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物
1台
11,980税込13,178
当日出荷

エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898税込2,088
当日出荷

200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm材質ポリエチレン寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)質量(kg)1.7容量(L)20危険物の類別非危険物直径(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698税込9,568
3日以内出荷

表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用材質ポリエチレンエスコ品番EA992BJ-8
1個
19,500税込21,450
翌々日出荷

廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮エスコ品番EA992B-340高さ(mm)280
1個
29,500税込32,450
翌日出荷

ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え材質低密度ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)560×290
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
当日出荷

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01材質ステンレス(SUS304)全長(mm)108上部内径(mm)Φ154下部内径(Φmm)40±2~3
1個
3,594税込3,953
当日出荷


異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)仕様ドラム缶ロート長さ(mm)【差し込み足】50内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118適合内径(Φmm)【差込口】50外径(Φmm)【差し込み足】約48外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-01
1個
10,700税込11,770
当日出荷

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01TGK品番419-09-25-06材質ステンレス(SUS304)全長(mm)87質量(g)87板厚(mm)0.5足長(mm)47上部内径(mm)Φ123下部内径(Φmm)17
1個
2,498税込2,748
欠品中

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208適合内径(Φmm)(差込口)50外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50アズワン品番3-5940-03外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
22,900税込25,190
当日出荷


1本
3,898税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷