ドリルチャックアーバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
110件の「ドリルチャックアーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル アーバー」、「ドリルチャック アーバー 取り付け」、「チャックスピンドル」などの商品も取り扱っております。
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 仕様 焼入研磨品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端 JT6(2 1/2) 仕様 焼入品 寸法L2(mm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
その他 ドリルチャックは付属しておりません。 ジャコブステーパ JT6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパー JT6(接続テーパ)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。 仕様 焼入研磨品 材質 クロムモリブデン鋼(SCM415)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm) 0.5~13 精度(mm) 0.05 外径(mm) 50.5 付属品 フックスパナ 仕様 フックスパナ付 振れ精度(mm) 5/100以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質 工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm) 0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します 把握径(Φmm) 1~13 アズワン品番 64-5177-62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品 フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm) 51 精度(mm) 0.05 振れ精度(mm) 5/100以下 つかみ幅(mm) 0.5~13.0
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm) 1~13 チャック径D(Φmm) 49 ジャコブステーパ JT6 質量(g) 920 長さ(爪開)(mm) 91 長さ(爪閉)(mm) 100 振れ精度(mm) 0.05 取扱説明書 (0.5MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
3,090 税込3,399
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)