ドリル付きネジのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
213件の「ドリル付きネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキビス」、「ドリルネジ」、「脚立 5m」などの商品も取り扱っております。
座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。 適合ドライバー プラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ 2 0464
1セット(20本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に タイプ シンワッシャー(ユニクロ) ねじ 全ねじ ねじ頭径(mm) 10.5 適合板厚(mm) 3.2まで 頭部厚(mm) 3 ねじ寸法(Φmm) 4×16
1パック(110本)
1,598 税込1,758
当日出荷

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理 ユニクローム 材質(本体) 鉄(SWCH18A)
1パック(34本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に 材質 鉄、表面処理:三価ユニクロ 頭部形状 なべ 頭部厚(mm) 3.6 頭部径(Φmm) 8.3 頭部高さ(mm) 3.6 適合ドライバー 四角No.2 最大適合板厚(mm) 3.2
1袋(33本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 鉄/ユニクローム 表面処理 ユニクローム 頭部形状 ナベ頭 穴の形状 十字穴
1パック(50個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
ねじ径(mm) 5 材質 表面処理 3価クロメート
1パック(30個)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に 材質 ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状 なべ 頭部径(Φmm) 8.3 頭部高さ(mm) 3.6 適合ドライバー 四角No.2 最大適合板厚(mm) 3.2
1袋(21本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。 材質 ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状 適合ドライバー プラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ 2 0464
1セット(14本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1箱(40本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体) 鉄(SWCH18A) 表面処理 ユニクローム 適合ドライバー (+)No.2
1パック(40本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質 ステンレス 種類 ドリスク皿 寸法H(mm) 2.4 ドリル径(Φmm) 3.1 適合板厚(mm) 3.2まで 寸法S(mm) 全ねじ 寸法D(Φmm) 7.5 頭部形状 サラ 寸法d(Φmm) 3.9 ねじの呼び M3.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用 材質 スチール タイプ 半ねじ 表面処理 三価ユニクロ 呼び寸法d(mm) 5
1箱(150本)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ長さS(mm) 全ねじ 材質 表面処理 三価ユニクロ 仕上 三価ユニクロ 仕様 クロムフリー 種類 ジャックポイント皿 頭部形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm) 7.5 ねじ径d M4.0 寸法H(mm) 2.6 最大適合板厚(mm) 1.6~2.3 材質(本体) ステンレス 適合ドライバー (+)No.2
1パック(20本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)