ドリンク冷蔵庫のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
99件の「ドリンク冷蔵庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飲み物 冷蔵庫」、「ドリンクショーケース」、「冷凍庫 なし 冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
デシケーター アズワンランキング1位
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
1台
21,900税込24,090
当日出荷

業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエムランキング2位
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
1台(56L)ほか
49,980税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエムランキング3位
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に容量(L)410外形寸法(mm)615×619×1894庫内寸法(mm)522×510×1695温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)質量(kg)90消費電力(W)250/275(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)1073/955収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196付属品網棚4枚付RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
99,980税込109,978
3日以内出荷

冷蔵庫 93L アイリスオーヤマランキング4位
アイリスオーヤマ冷蔵庫 93L
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2質量(kg)20周波数(Hz)定格電源:50/60間口(mm)472定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.1定格消費電力(W)電動機:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860冷却方式直冷式年間消費電力量(kWh/年)103定格内容積(L)93
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(両面扉) ジェーシーエムランキング5位
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用にRoHS指令(10物質対応)対応
1台(63L)ほか
48,980税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿質量(kg)15ホワイト間口(mm)445電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111/111取扱説明書(4.51MB)定格内容積(L)46
1台
15,980税込17,578
当日出荷

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)100庫内温度(℃)2~12
1台
99,980税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980税込24,178
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター質量(kg)19ホワイト間口(mm)478運転音(dB)26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×44.7×83.1温度調節7段階冷媒R600a取扱説明書(4.11MB)扉形式右開き定格内容積(L)92期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1台
19,980税込21,978
翌々日出荷

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428質量(kg)約7仕様パッチン錠タイプタイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28
1台
53,980税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス消費電力(W)310電源(V)100寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
1個
56,430税込62,073
当日出荷

アイリスオーヤマスリム冷蔵庫 80L
場所を取らないスリム冷蔵庫です。 幅約36cmでどこでも使用ができます! 500mLペットボトルだと37本収納が可能です! 社員食堂も縮小気味で、お昼ご飯を外で買って冷蔵庫に保存するという人も増えているので事務所向けの冷蔵庫にも!
用途企業内でのお茶出しはコップ→ペットボトルに幅(mm)356寸法(mm)約356×555×996ホワイト質量(g)2900定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約30(トップテーブル)定格周波数(Hz)50/60冷却方式ファン式耐熱温度(℃)約100(トップテーブル)定格入力(W)85定格内容積(L)80
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷

狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
1個
199,800税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
1台
89,980税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498付属品網棚、製氷皿、露受け皿質量(kg)15ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)55運転音(dB)24冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01ドア右開き霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS間口(mm)472コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129定格内容積(L)45
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア寸法(mm)据付必要奥行:596質量(kg)18オフホワイト定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
1台
38,980税込42,878
当日出荷