曜日別特売

クールシェルフ ドリンクサーバー

クールシェルフ ドリンクサーバー - パール金属クールシェルフ ドリンクサーバー - パール金属

冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。
傾斜のおかげで最後まで注げる

材質
本体:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、蛇口・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、レバー:ABS樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン・バルブ:シリコーンゴム(耐冷温度150℃ 耐冷温度-20℃)、バネ:ステンレス鋼
容量(L)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×285×165
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658807DD-8032
¥3,000
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする