- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ドレッシングキャップのおすすめ人気ランキング
ドレッシングキャップのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新110件の「ドレッシングキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルキャップ」、「調味料 キャップ」、「注ぎ口 キャップ」などの商品も取り扱っております。
材質PP
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
液だれしにくいワンタッチキャップです。
材質PPトラスコ品番772-6082幅(mm)30高さ(mm)26質量(g)5.7奥行(mm)30
1個
¥82税込¥90
当日出荷
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。
ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。
液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番485-4608材質ポリエチレン質量(g)10繰り返し・詰め替え対応
1個
¥109税込¥120
当日出荷
EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD
材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)9
材質注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン全長(mm)110品名・タイプポーラーTKG品番9-1922-1801TKG品番(2017)6-1720-1801
1個
¥399税込¥439
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップの単体販売。金鵄製作所製の小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶にセットできます。
フタ内径(Φmm)19.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×19材質(キャップ)PP
カンベインターナショナルコントロールキャップ
材質注ぎ口/MS樹脂、半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイト、キャップ部/ポリプロピレン全長(mm)95品名・タイプポーラー
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量スパウドです。
材質PPトラスコ品番772-6007幅(mm)42高さ(mm)68質量(g)11奥行(mm)42
1個
¥209税込¥230
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)白色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
TAKEMOTOアプリケーターSS 0.8ΦトンガリCAP No.1(白)
液量調整に便利なトンガリキャップです。
材質PPトラスコ品番772-6074幅(mm)43高さ(mm)85質量(g)9.8奥行(mm)43
1個
¥149税込¥164
当日出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。注ぎやすいノズルが付属されています。
用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。