- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ドレンタンクのおすすめ人気ランキング
ドレンタンクのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新252件の「ドレンタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン 受け」、「薄型タンク」、「排水タンク」などの商品も取り扱っております。
タンク形状のオイルトレイです。
タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
アイ・エイ・シードレン水回収ボトル
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。
アズワン品番62-0956-04
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
TRUSCOスポットエアコンTS25-N用ドレンタンク
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4824適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
TRUSCOスポットエアコンTS28-N用ドレンタンク
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4835適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
1台
¥2,640税込¥2,904
8日以内出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口数両口ノズルなしコックあり取手なし
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手あり
1台
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99取手あり
DAYTONA(デイトナ)携行オイルドレンパン 6L
抜いた廃油がそのままタンクに溜まるため、持ち運びが容易。サーキットや自宅でのオイル交換後に、廃油を漏らすことなく処理施設まで運搬できます。廃油受け口に落下防止ネットを付け、タンク内にドレンボルトを落とす心配なし。オイルドレンパン上部にはキャップ置き場があるので、作業中にキャップを転がして紛失する心配もありません。キャップ置き場の反対側にツールトレイを置けば、作業効率アップ。工具がキャップに当たって転がす心配がありません。ドレンボルト落下防止ネット付属
付属品ドレンボルト落下防止ネット全長(mm)530(ノズル・取っ手込み)高さ(mm)100横幅(mm)280危険物の類別非危険物
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に材質HDPE質量(g)4100容量(L)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885危険物の類別非危険物
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
エスコ20L 薄型ドレンパン
仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付。クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。寸法(mm)850×600×125(H)容量(L)20危険物の類別非危険物
1個
¥10,800税込¥11,880
当日出荷
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。
継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。
上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)










![[EA763AY-81用] ドレンタンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64615934-210506-02.jpg)