- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ナイフ形ストレートエッジのおすすめ人気ランキング
ナイフ形ストレートエッジのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新96件の「ナイフ形ストレートエッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行 測定器」、「車キズ歪み発見用」、「ナイフエッジ」などの商品も取り扱っております。
大菱計器製作所ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
1個
¥7,420税込¥8,162
翌日出荷
1個
¥8,200税込¥9,020
翌日出荷
大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
1個
¥11,200税込¥12,320
翌日出荷
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
1個
¥8,910税込¥9,801
翌日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
ユニセイキナイフ型ストレートエッヂ 100mm
呼び寸法(mm)100真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1104幅(mm)25厚さ(mm)5全長(mm)100硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷
理研計測器ナイフ形ストレートエッジ 焼入
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
焼入れ品になります。
ユニセイキナイフ型ストレートエッヂ 300mm
呼び寸法(mm)300真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1107幅(mm)32厚さ(mm)8全長(mm)300硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,980税込¥106,678
4日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
1個
¥22,600税込¥24,860
翌日出荷
1個
¥12,500税込¥13,750
翌日出荷
呼び寸法(mm)200精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9255幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)200質量(kg)0.11
1個
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷